Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM C1101BB Elektronisk teller 6 sifre LCD | AF7EJT 20XG35

ENM C1101BB Elektronisk teller 6-sifret LCD

På lager
Vare: AF7EJT Modell: C1101BBKryssreferanse: 20XG35
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk teller
Nøyaktighet+ /-0.01%
Character Høyde0.276 "Tall
Connector TypeTabs
Dybde1.58 "
ViseLCD
passerpcb
Høyde0.73 "
Inngangssignal4.5 til 16 VDC
Interfacenone
Min. På / av puls10 msek
MonteringPCB
Antall sifre6
Produksjonnone
Utgangsvurderingnone
Krav kreves3mA
Forkalkingsområde1 til 999,999
ForhåndsinnstiltNei.
Tilbakestill typeEksternt signal
Bredde1.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9106908500

Produktdetaljer:

    • Scaler (Nei)
    • Maks. Teller per sekund (50)
    • Spesielle funksjoner: EEPROM-minne uten batteri

Produktvarianter

ProduktModellDybdepasserInngangssignalMonteringKrav krevesTilbakestill typePris
ENM C44B65B Elektronisk teller 6 siffer LCD | AF7EJU 20XG38 C44B65B1.35 "2 "Panel Cutout4.5 til 60 VAC/DC (50/60 Hz)Panel0.15 mAnone275NOK
ENM C44B69B Elektronisk teller 6 siffer LCD | AF7EJV 20XG39 C44B69B1.35 "2 "Panel Cutout115 til 275 VAC/DC (50/60 Hz)Panel0.15 mAnone215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM C1101BB Elektronisk teller 6-sifret LCD
252NOK / enhet