Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM E6B65GM36 Teller 6-sifret panelmontering 24VDC | AG9MKR 20XG40

ENM E6B65GM36 Teller 6-sifret panelmontering 24VDC

På lager
Vare: AG9MKR Modell: E6B65GM36Kryssreferanse: 20XG40

Få tak i det Mai 6, mandag
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
753NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk teller
Dybde1.4 "
Vise0.125 "hvite tall på svart backgoround
Høyde1"
Inngangssignal24 VDC
Inngangsspenning24 VDC
Min. På / av puls50 msek
MonteringPanel
Antall sifre6
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Bredde1.45 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Teller per sekund: 10

Produktvarianter

ProduktModellAntall sifreDybdeVisePower RatingTilbakestill typeBreddeHøydeInngangssignalPris
ENM E6B64GN Teller elektrisk 6 siffer 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "Hvite sifre, svart bakgrunn2.15VAKan ikke tilbakestilles2.34 "1"24 VAC556NOK
ENM E6B62GN Teller Elektrisk 6-sifret 115 Vac | AC2YWT 2PAV7 E6B62GN61.6 "Hvite sifre, svart bakgrunn5.5VAKan ikke tilbakestilles2.34 "1"115 VAC556NOK
ENM P3B52A Counter Electric 5-sifret 115 Vac | AC2YWU 2PAW3 P3B52A52.25 "Svarte sifre, hvit bakgrunn6VAHjul2.75 "1.19 "115 VAC1 542 NOK
ENM E8B85GN Counter 8-sifret basefeste 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "0.125 "hvite tall på svart backgoround-Kan ikke tilbakestilles1.5 "2.34 "24 VDC656NOK
ENM E8B82GN Counter 8-sifret basefeste 115VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "0.125 "hvite tall på svart backgoround-Kan ikke tilbakestilles1.5 "2.34 "115 VAC619NOK
ENM E6B62GM36 Teller 6-sifret panelfeste 115VAC | AG9MKT 20XG41 E6B62GM3661.4 "0.125 "hvite tall på svart backgoround-Kan ikke tilbakestilles1.45 "1"115 VAC738NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM E6B65GM36 Teller 6-sifret panelmontering 24VDC
753NOK / enhet