Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37134-0000 Spinvane Stirring Bar Ptfe Trekantet 1ml | AF2TJF 6XPC1 / 371340000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37134-0000 Spinvane Stirring Bar Ptfe Trekantet 1ml

På lager
Vare: AF2TJF Modell: F37134-0000Kryssref.: 6XPC1 / 371340000

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbar
CoatingPTFE
FARGEHvit
MaterialePTFE
Formtrekant~~POS=TRUNC
Størrelse5.6 x 9.6 x 4.8 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37135-0000 Spinvane Stirring Bar Ptfe Trekantet 3ml | AF2TJG 6XPC2 / 371350000 F37135-000010.4 x 16.5 x 9.8 mm231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37134-0000 Spinvane Stirring Bar Ptfe Trekantet 1ml
217NOK / enhet