Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM E6B64GN Teller elektrisk 6 siffer 24 Vac | AC2YWD 2PAT1

ENM E6B64GN Teller elektrisk 6 siffer 24 Vac

På lager
Vare: AC2YWD Modell: E6B64GNKryssreferanse: 2PAT1
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
603NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk teller
Teller per sekund10
Dybde1.6 "
ViseHvite sifre, svart bakgrunn
Høyde1"
Inngangssignal24 VAC
Inngangsspenning24 VAC
Lengde1.5 "
Min. På / av puls50/50 msek.
MonteringBase
Antall sifre6
Power Rating2.15VA
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
typenElektro
Bredde2.34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9029108000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall sifreDybdeVisePower RatingTilbakestill typeBreddeHøydeInngangssignalPris
ENM E6B62GN Teller Elektrisk 6-sifret 115 Vac | AC2YWT 2PAV7 E6B62GN61.6 "Hvite sifre, svart bakgrunn5.5VAKan ikke tilbakestilles2.34 "1"115 VAC603NOK
ENM P3B52A Counter Electric 5-sifret 115 Vac | AC2YWU 2PAW3 P3B52A52.25 "Svarte sifre, hvit bakgrunn6VAHjul2.75 "1.19 "115 VAC1 657 NOK
ENM E8B85GN Counter 8-sifret basefeste 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "0.125 "hvite tall på svart backgoround-Kan ikke tilbakestilles1.5 "2.34 "24 VDC656NOK
ENM E8B82GN Counter 8-sifret basefeste 115VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "0.125 "hvite tall på svart backgoround-Kan ikke tilbakestilles1.5 "2.34 "115 VAC619NOK
ENM E6B65GM36 Teller 6-sifret panelmontering 24VDC | AG9MKR 20XG40 E6B65GM3661.4 "0.125 "hvite tall på svart backgoround-Kan ikke tilbakestilles1.45 "1"24 VDC808NOK
ENM E6B62GM36 Teller 6-sifret panelfeste 115VAC | AG9MKT 20XG41 E6B62GM3661.4 "0.125 "hvite tall på svart backgoround-Kan ikke tilbakestilles1.45 "1"115 VAC793NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM E6B64GN Teller elektrisk 6 siffer 24 Vac
603NOK / enhet