Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM T39AC Timeteller/teller Lcd 6sifret 8-32 Vdc | AC2YXA 2PAX8

ENM T39AC Timeteller/teller Lcd 6sifret 8-32 Vdc

På lager
Vare: AC2YXA Modell: T39ACKryssreferanse: 2PAX8
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
975NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTimeteller/teller
Teller per sekund50
Dybde1.5 "
Diameter2"
ViseLCD
Passer til Panel Cut Out2 "runde
Inngangssignal8 til 32 VDC
Inngangsspenning8 til 32 VDC
Lengde2"
Min. På / av puls10/10 msek.
MonteringRund
Antall sifre6
Power Rating1.6 mW til 0.36 W
Tilbakestill typeelektronisk
typenelektronisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9106908500
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM T39AC Timeteller/teller Lcd 6sifret 8-32 Vdc
975NOK / enhet