RANCO Kjøling av filtertørkere

filtre

PARKER -

Liquid Line Filter Tørketrommel, Loddetilkobling

Parker filtertørrere brukes i HVAC-systemer for å fjerne skadelige forurensninger, for eksempel fuktighet, syre, metallspon, kobberoksider og vokslignende forbindelser. Disse kobberene er egnet for håndtering av applikasjoner med færre trykksvingninger og lavere vibrasjonstendenser. De er utstyrt med en 100 prosent molekylsikt for optimal filtrering og tørkeytelse og er tilgjengelig i varianter på 7.375 og 10.50 tommer.

StilModellTilkoblingsstørrelseTotal lengdeProd. BeskrivelsePris (eks. mva)
AMMS-801 / 4 "7.375 "Ikke-retningsbestemt flyt125NOK
AMMS-1001 / 4 "7.375 "Økonomi104NOK
BMMS-2005/16 - 3/8 "10.5 "Økonomi234NOK
PARKER -

BF-serien, tørketrommel 1/2 tommer

Parker BF Series bi-flow filtertørkere er utformet for å fjerne forurensninger fra hydrauliske og pneumatiske systemer, der en omvendt syklus eller en varmepumpe brukes. Disse tørkerne har en innebygd robust metall tilbakeslagsventil for å sikre maksimal strømningskapasitet og en tørkemiddelkjerne, polstret i fiberpakninger, for effektiv fjerning av forurensninger, fuktighet og syre. De er i stand til å operere i toveis strømningsretninger med lavt trykkfall og kommer videre med et epoksypulverlakkert skall for å forhindre oksidasjonsreaksjoner på de eksponerte overflatene. Velg fra et bredt utvalg av disse Parker-filtertørkerne, tilgjengelig i SAE-flare- og loddeforbindelser Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
ABF-084S5 13 / 32 "779NOK
BBF-164S6 1 / 16 "970NOK
PARKER -

BF-serien, tørketrommel 3/8 tommer

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
ABF-083S5 17 / 64 "714NOK
BBF-163S5.875 "944NOK
StilModellTilkoblingsstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
AP-9691-1 / 8 "14 31 / 32 "5 914NOK
AP-4855 / 8 "9.125 "4 744NOK
AP-9677 / 8 "14 15 / 16 "5 687NOK
AP-4877 / 8 "9.437 "5 085NOK
PARKER -

P-serien, Filter Replace Core

StilModelltypenPris (eks. mva)
APCK-48HHKullblanding836NOK
BPCK-48Standard kapasitet557NOK
PARKER -

LLD -serie filter / tørketrommel, 1/4 tommers tilkoblingsstørrelse

Parker LLD-serien tørketrommel brukes til fjerning av skadelige forurensninger, inkludert fuktighet, syre, metallspon, kobberoksider og vokslignende forbindelser i klimaanlegg, varmepumper og små kjølesystemer. Disse enhetene har solide molekylsikter som gir enestående filtreringsevne og gir enestående vann- og syrekapasitet. De har også en tetningskjerne i polyester for å forhindre kjølemiddelomløp. Velg mellom et stort utvalg av disse filtertørkerne for væskelinjer, tilgjengelig i SAE-fakkel- og loddetilkoblingstyper.

StilModellTilkoblingTotal lengdeProd. BeskrivelsePris (eks. mva)
ALLD 052SAE bluss4.75 "75/25 tørkemiddelblanding332NOK
ALLD 082SAE bluss5.625 "75/25 tørkemiddelblanding453NOK
BLLD 052SLoddetinn4.25 "75/25 tørkemiddelblanding329NOK
BLLD 032SLoddetinn3 1 / 16 "100% molekylsikt med ladeventil253NOK
PARKER -

Filter / tørketrommel, stål, 3/8 tommers tilkoblingsstørrelse

Parker LLD-serien tørketrommel er designet for å fjerne skadelige forurensninger som syrer, metallspon, vokslignende forbindelser, kobberoksider og overdreven fuktighet i varmepumpe, klimaanlegg og små kjølesystemer. Disse stålenhetene har solide molekylsikter, som utfører doble funksjoner for å fange grov partikkelforurensning og deretter fange opp fuktighet i systemet, og gir derved fullstendig sikkerhet. De har også en bladfjær som holder kjernen godt og gir en støtsikker montering for robust bruk. Velg mellom en rekke av disse flytende filtertørkerne, tilgjengelig i lengder på mellom 4.437, 6 og 6.75 tommer.

StilModellTilkoblingTotal lengdePris (eks. mva)
ALLD 083SAE bluss4.437 "414NOK
ALLD 053SAE bluss5.187 "357NOK
ALLD 163SAE bluss6.75 "457NOK
BLLD 053SLoddetinn4.437 "370NOK
BLLD 163SLoddetinn6"517NOK
PARKER -

SLD-serien, linjefilter / tørketrommel

StilModellTilkoblingsstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
ASLD-13-9SV-HH1-1 / 8 "5.72 "1 319NOK
ASLD-27-9SV-HH1-1 / 8 "7.72 "1 838NOK
ASLD-8-4SV-HH1 / 2 "4.440 "993NOK
ASLD-13-6SV-HH3 / 4 "4.97 "1 154NOK
BSLD-8-3SV-HH3 / 8 "4.31 "915NOK
ASLD-8-5SV-HH5 / 8 "4.66 "1 040NOK
ASLD-27-7SV-HH7 / 8 "6.97 "1 646NOK
ASLD-13-7SV-HH7 / 8 "4.97 "1 223NOK
StilModellTilkoblingsstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
ASLD-8-6SV-HH3 / 4 "4.72 "1 030NOK
ASLD-13-5SV-HH5 / 8 "4.91 "1 175NOK
PARKER -

Flytende linjefiltertørkere

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseTotal lengdeProd. BeskrivelsetypenPris (eks. mva)
ALLD-607SODF7/815-15/16-Svette3 127NOK
ALLD-609SODF1.12515-55/64-Svette2 984NOK
B304SAE bluss1 / 2 "9 15 / 16 "100% molekylsiktStål943NOK
C305SAE bluss5 / 8 "10.187 "100% molekylsiktStål1 071NOK
DLLD 164SAE bluss1 / 2 "7"75/25 tørkemiddelblandingStål595NOK
C084SAE bluss1 / 2 "6 5 / 16 "75/25 tørkemiddelblandingStål496NOK
C032SAE bluss1 / 4 "4.125 "100% molekylsiktStål278NOK
C165SAE bluss5 / 8 "6 5 / 16 "75/25 tørkemiddelblandingStål640NOK
C303SAE bluss3 / 8 "9 11 / 16 "100% molekylsiktStål1 094NOK
C415SAE bluss5 / 8 "10.187 "100% molekylsiktStål1 406NOK
E307SLoddetinn7 / 8 "-100% molekylsiktStål971NOK
E082SLoddetinn1 / 4 "5.625 "75/25 tørkemiddelblandingStål467NOK
F620Loddetinn1/4 - 5/16 "9.5 "Retningsstrøm med ladeventilKobber304NOK
E165SLoddetinn5 / 8 "6 5 / 16 "75/25 tørkemiddelblandingStål537NOK
F619Loddetinn1 / 4 "8.875 "Retningsstrøm med ladeventilKobber241NOK
E304SLoddetinn1 / 2 "9 15 / 16 "100% molekylsiktStål1 015NOK
E303SLoddetinn3 / 8 "9 11 / 16 "100% molekylsiktStål980NOK
E164SLoddetinn1 / 2 "7"75/25 tørkemiddelblandingStål594NOK
E083SLoddetinn3 / 8 "6 1 / 16 "75/25 tørkemiddelblandingStål399NOK
G712Loddetinn1 / 4 "8.5 "Generelt formålKobber137NOK
E084SLoddetinn1 / 2 "6 5 / 16 "75/25 tørkemiddelblandingStål450NOK
PARKER -

Filter Erstatt kjerne

ModellSakPris (eks. mva)
PCX-48AF2PQZ730NOK
PARKER -

Filter dryer Shell Odf 1 1/8 tommer 1 kjerne

ModellSakPris (eks. mva)
P-489AB4PXW5 650 NOK
PARKER -

Filtertørker, 0 til 1/2 ton nominell kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
4000-16BX4FVA701NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?