Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER BF-084S tørketrommel 1/2 tommers svette-id | AC8GPU 3A650

PARKER BF-084S tørketrommel 1/2 tommers svette-ID

På lager
Vare: AC8GPU Modell: BF-084SKryssreferanse: 3A650
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
779NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende filtertørker
TilkoblingLoddetinn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Klipp ut lengde (in.)4-13/32
Total lengde5 13 / 32 "
Prod. BeskrivelseVarmepumpeapplikasjon
R-22 kapasitet (tonn)3-1/2
typenStål, Bi Flow

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
PARKER BF-164S tørketrommel 1/2 tommers svette-id | AC8GPY 3A655 BF-164S6 1 / 16 "970NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER BF-084S tørketrommel 1/2 tommers svette-ID
779NOK / enhet