Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FHW4 Låsemutter Nyloninnsats Stål 1 3/8-12 | AD7MKD

APPROVED VENDOR 4FHW4 Låsemutter Nyloninnsats Stål 1 3/8-12

På lager
Vare: AD7MKD Modell: 4FHW4
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1 3 / 8-12 "
FinishPlain
Klasse8
Høyde1 37 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessC26 til C36
Størrelse13
System for målinginch
temp250 F
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHW4 Låsemutter Nyloninnsats Stål 1 3/8-12
408NOK / enhet