Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER BF-163S Dryer 3/8 inch Sweat Id | AC8GPW 3A653

PARKER BF-163S tørketrommel 3/8 tommers svette-ID

På lager
Vare: AC8GPW Modell: BF-163SKryssreferanse: 3A653
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
944NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende filtertørker
TilkoblingLoddetinn
Tilkoblingsstørrelse3 / 8 "
Klipp ut lengde (in.)5-3/16
Total lengde5.875 "
Prod. BeskrivelseVarmepumpeapplikasjon
R-22 kapasitet (tonn)8
typenStål, Bi Flow

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
PARKER BF-083S Dryer 3/8 inch Sweat Id | AC8GPR 3A648 BF-083S5 17 / 64 "714NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER BF-163S tørketrommel 3/8 tommers svette-ID
944NOK / enhet