PARKER P-969 Filtertørkerskall | AD6WLZ 4C949

PARKER P-969 Filter tørketrommel

På lager
Vare: AD6WLZ Modell: P-969Kryssreferanse: 4C949

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsfilterskall
TilkoblingLoddetinn
Tilkoblingsstørrelse1-1 / 8 "
Klipp ut lengde (in.)3-29/32
Total lengde14 31 / 32 "
Prod. BeskrivelseSikkert arbeidstrykk 650 PSIG, 1/4 "SAE Access Fitting on End Plate
R-22 kapasitet (tonn)33
typenStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.76
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall kjerner (2)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseTotal lengdePris
PARKER P-485 Filtertørkerskall | AD6WLW 4C946 P-4855 / 8 "9.125 "4 744 NOK
PARKER P-487 Filtertørkerskall | AD6WLX 4C947 P-4877 / 8 "9.437 "5 085 NOK
PARKER P-967 Filtertørkerskall | AD6WLY 4C948 P-9677 / 8 "14 15 / 16 "5 687 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER P-969 Filter tørketrommel
5 914 NOK / enhet