Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 307S Filter / tørketrommel 7/8 tommers lodde | AD7FFN 4E934

PARKER 307S Filter/tørketrommel 7/8 tommers loddetinn

På lager
Vare: AD7FFN Modell: 307SKryssreferanse: 4E934
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
971NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende filtertørker
TilkoblingLoddetinn
Tilkoblingsstørrelse7 / 8 "
Klipp ut lengde (in.)7-3/4
Prod. Beskrivelse100% molekylsikt
R-22 kapasitet (tonn)10
typenStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseTotal lengdeProd. BeskrivelsetypenPris
PARKER 415 Filter/tørketrommel 5/8 Inch Flare | AA8TUA 1A524 415SAE bluss5 / 8 "10.187 "100% molekylsiktStål1 406 NOK
PARKER 165 Filter/tørketrommel 5/8 Inch Flare | AD7FFL 4E932 165SAE bluss5 / 8 "6 5 / 16 "75/25 tørkemiddelblandingStål640NOK
PARKER 165S Filter/tørketrommel 5/8 Tommers Loddemetall | AD7FFM 4E933 165SLoddetinn5 / 8 "6 5 / 16 "75/25 tørkemiddelblandingStål537NOK
PARKER 032 Filter/tørketrommel 1/4 In | AF2PQH 6X505 032SAE bluss1 / 4 "4.125 "100% molekylsiktStål278NOK
PARKER 084 Filter/tørketrommel 1/2 In | AF2PQN 6X510 084SAE bluss1 / 2 "6 5 / 16 "75/25 tørkemiddelblandingStål496NOK
PARKER LLD 164 Filter/tørketrommel 1/2 In | AF2PQQ 6X512 LLD 164SAE bluss1 / 2 "7"75/25 tørkemiddelblandingStål595NOK
PARKER 303 Filter/tørketrommel 3/8 In | AF2PQR 6X513 303SAE bluss3 / 8 "9 11 / 16 "100% molekylsiktStål1 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 307S Filter/tørketrommel 7/8 tommers loddetinn
971NOK / enhet