Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER SLD-8-3SV-HH Linjefilter / tørketrommel | AC8GPZ 3A656

PARKER SLD-8-3SV-HH Linjefilter/tørketrommel

På lager
Vare: AC8GPZ Modell: SLD-8-3SV-HHKryssreferanse: 3A656
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
915NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStål skall sugelinje filter tørketrommel
TilkoblingLoddetinn
Tilkoblingsstørrelse3 / 8 "
Klipp ut lengde (in.)3.13
Total lengde4.31 "
Prod. BeskrivelseHøy syrekapasitet
R-22 kapasitet (tonn)1-1/2
typenMed tilgangs- og utløpsventiler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8421290005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseTotal lengdePris
PARKER SLD-8-4SV-HH Linjefilter / tørketrommel | AC8GQA 3A657 SLD-8-4SV-HH1 / 2 "4.440 "993NOK
PARKER SLD-13-7SV-HH Linjefilter / tørketrommel | AC8GQC 3A660 SLD-13-7SV-HH7 / 8 "4.97 "1 223 NOK
PARKER SLD-13-9SV-HH Linjefilter / tørketrommel | AC8GQD 3A661 SLD-13-9SV-HH1-1 / 8 "5.72 "1 319 NOK
PARKER SLD-8-5SV-HH Linjefilter / tørketrommel | AE2EXV 4X858 SLD-8-5SV-HH5 / 8 "4.66 "1 040 NOK
PARKER SLD-13-6SV-HH Linjefilter / tørketrommel | AF2PQW 6X519 SLD-13-6SV-HH3 / 4 "4.97 "1 154 NOK
PARKER SLD-27-7SV-HH Linjefilter / tørketrommel | AF2PQX 6X520 SLD-27-7SV-HH7 / 8 "6.97 "1 646 NOK
PARKER SLD-27-9SV-HH Linjefilter / tørketrommel | AF2PQY 6X521 SLD-27-9SV-HH1-1 / 8 "7.72 "1 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER SLD-8-3SV-HH Linjefilter/tørketrommel
915NOK / enhet