Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER LLD 032S Filter / tørketrommel 1/4 In | AF2PRY 6X579

PARKER LLD 032S Filter/tørketrommel 1/4 In

På lager
Vare: AF2PRY Modell: LLD 032SKryssreferanse: 6X579
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende filtertørker
TilkoblingLoddetinn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Klipp ut lengde (in.)3-7/16
Total lengde3 1 / 16 "
Prod. Beskrivelse100% molekylsikt med ladeventil
R-22 kapasitet (tonn)1
typenStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTotal lengdeProd. BeskrivelsePris
PARKER LLD 052 Filter / tørketrommel 1/4 In | AF2PQJ 6X506 LLD 052SAE bluss4.75 "75/25 tørkemiddelblanding332NOK
PARKER LLD 082 Filter / tørketrommel 1/4 In | AF2PQL 6X508 LLD 082SAE bluss5.625 "75/25 tørkemiddelblanding453NOK
PARKER LLD 052S Filter / tørketrommel 1/4 In | AF2PRZ 6X580 LLD 052SLoddetinn4.25 "75/25 tørkemiddelblanding329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER LLD 032S Filter/tørketrommel 1/4 In
253NOK / enhet