Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER LLD 053S Filter / tørketrommel 3/8 In | AF2PTA 6X581

PARKER LLD 053S Filter/tørketrommel 3/8 In

På lager
Vare: AF2PTA Modell: LLD 053SKryssreferanse: 6X581
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende filtertørker
TilkoblingLoddetinn
Tilkoblingsstørrelse3 / 8 "
Klipp ut lengde (in.)4
Total lengde4.437 "
Prod. Beskrivelse75/25 tørkemiddelblanding
R-22 kapasitet (tonn)2
typenStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTotal lengdePris
PARKER LLD 053 Filter / tørketrommel 3/8 In | AF2PQK 6X507 LLD 053SAE bluss5.187 "357NOK
PARKER LLD 083 Filter / tørketrommel 3/8 In | AF2PQM 6X509 LLD 083SAE bluss4.437 "414NOK
PARKER LLD 163 Filter / tørketrommel 3/8 In | AF2PQP 6X511 LLD 163SAE bluss6.75 "457NOK
PARKER LLD 163S Filter / tørketrommel 3/8 In | AF2PTE 6X585 LLD 163SLoddetinn6"517NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER LLD 053S Filter/tørketrommel 3/8 In
370NOK / enhet