Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER LLD 053 Filter / tørketrommel 3/8 In | AF2PQK 6X507

PARKER LLD 053 Filter/tørketrommel 3/8 In

På lager
Vare: AF2PQK Modell: LLD 053Kryssreferanse: 6X507
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende filtertørker
TilkoblingSAE bluss
Tilkoblingsstørrelse3 / 8 "
Klipp ut lengde (in.)5-3/16
Total lengde5.187 "
Prod. Beskrivelse75/25 tørkemiddelblanding
R-22 kapasitet (tonn)2
typenStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTotal lengdePris
PARKER LLD 083 Filter / tørketrommel 3/8 In | AF2PQM 6X509 LLD 083SAE bluss4.437 "414NOK
PARKER LLD 163 Filter / tørketrommel 3/8 In | AF2PQP 6X511 LLD 163SAE bluss6.75 "457NOK
PARKER LLD 053S Filter / tørketrommel 3/8 In | AF2PTA 6X581 LLD 053SLoddetinn4.437 "370NOK
PARKER LLD 163S Filter / tørketrommel 3/8 In | AF2PTE 6X585 LLD 163SLoddetinn6"517NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER LLD 053 Filter/tørketrommel 3/8 In
357NOK / enhet