EARNEST Vognbolter

filtre

EARNEST -

Vognbolter

StilModellBorestørrelseKlasseHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeFirkantet høydeFirkantet breddePris (eks. mva)
A215138G17 / 64 "80.594 "0.145 "2"Alloy Steel0.156 "0.26 "116NOK
B215038G17 / 64 "80.594 "0.145 "3 / 4 "Alloy Steel0.156 "0.26 "65NOK
C215118G17 / 64 "80.594 "0.145 "1.75 "Alloy Steel0.156 "0.26 "1 515NOK
D215098G17 / 64 "80.594 "0.145 "1.5 "Alloy Steel0.156 "0.26 "91NOK
A215158G17 / 64 "80.594 "0.145 "2.5 "Alloy Steel0.156 "0.26 "108NOK
B215058G17 / 64 "80.594 "0.145 "1"Alloy Steel0.156 "0.26 "105NOK
D215358G21 / 64 "80.719 "0.176 "2.5 "Alloy Steel0.187 "0.324 "350NOK
D215278G21 / 64 "80.719 "0.176 "1.25 "Alloy Steel0.187 "0.324 "214NOK
C215318G21 / 64 "80.719 "0.176 "1.75 "Alloy Steel0.187 "0.324 "1 639NOK
D215298G21 / 64 "80.719 "0.176 "1.5 "Alloy Steel0.187 "0.324 "277NOK
D215338G21 / 64 "80.719 "0.176 "2"Alloy Steel0.187 "0.324 "308NOK
E215238G21 / 64 "80.719 "0.176 "3 / 4 "Alloy Steel0.187 "0.324 "1 046NOK
D215258G21 / 64 "80.719 "0.176 "1"Alloy Steel0.187 "0.324 "188NOK
C215538G25 / 64 "80.844 "0.208 "2"Alloy Steel0.219 "0.388 "2 452NOK
E215438G25 / 64 "80.844 "0.208 "3 / 4 "Alloy Steel0.219 "0.388 "2 014NOK
F215578G25 / 64 "80.844 "0.208 "3"Alloy Steel0.219 "0.388 "3 623NOK
G215618G25 / 64 "80.844 "0.208 "4"Alloy Steel0.219 "0.388 "195NOK
H215518G25 / 64 "80.844 "0.208 "1.75 "Alloy Steel0.219 "0.388 "1 803NOK
I215658G25 / 64 "80.844 "0.208 "5"Alloy Steel0.219 "0.388 "1 233NOK
C215558G25 / 64 "80.844 "0.208 "2.5 "Alloy Steel0.219 "0.388 "2 717NOK
D215498G25 / 64 "80.844 "0.208 "1.5 "Alloy Steel0.219 "0.388 "316NOK
B215458G25 / 64 "80.844 "0.208 "1"Alloy Steel0.219 "0.388 "312NOK
J216378G33 / 64 "81.094 "0.27 "8"Alloy Steel0.281 "0.515 "1 874NOK
E216118G33 / 64 "81.094 "0.27 "1.75 "Alloy Steel0.281 "0.515 "1 491NOK
K216198G33 / 64 "81.094 "0.27 "3.5 "Alloy Steel0.281 "0.515 "327NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?