Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U08300.037.0150 Vognbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk | AB6DYW 21A895

EARNEST U08300.037.0150 Vognbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6DYW Modell: U08300.037.0150Kryssreferanse: 21A895
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
480NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse25 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.0.844 "
Hodehøyde0.208 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.219 "
Firkantet bredde0.388 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5794
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U08300.037.0150 Vognbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk
480NOK /pakke