Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 216378G Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 8 Inch Length, 10Pk | AB6DZQ 21A914

EARNEST 216378G vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6DZQ Modell: 216378GKryssreferanse: 21A914
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
1 576 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse33 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.1.094 "
Hodehøyde0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde8"
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.281 "
Firkantet bredde0.515 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 216378G vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 10pk
1 576 NOK /pakke