Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U08300.025.0200 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, 2 Inch Length, 100Pk | AB6DYJ 21A884

EARNEST U08300.025.0200 Vognbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6DYJ Modell: U08300.025.0200Kryssreferanse: 21A884
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
62NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.0.594 "
Hodehøyde0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.156 "
Firkantet bredde0.26 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2699
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U08300.025.0200 Vognbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 tomme lengde, 100pk
62NOK /pakke