Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 215318G Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 100Pk | AB6DYQ 21A890

EARNEST 215318G vognbolt, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6DYQ Modell: 215318GKryssreferanse: 21A890
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
1 379 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse21 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.0.719 "
Hodehøyde0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.75 "
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.187 "
Firkantet bredde0.324 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse5 / 16-18
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 215318G vognbolt, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-3/4 tommers lengde, 100pk
1 379 NOK /pakke