Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U08300.025.0250 Vognbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 100pk | AB6DYK 21A885

EARNEST U08300.025.0250 Vognbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6DYK Modell: U08300.025.0250Kryssreferanse: 21A885
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
103NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.0.594 "
Hodehøyde0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.156 "
Firkantet bredde0.26 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5179
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U08300.025.0250 Vognbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 100pk
103NOK /pakke