Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U08300.025.0075 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AB6DYD 21A879

EARNEST U08300.025.0075 Vognbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 3/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6DYD Modell: U08300.025.0075Kryssref.: 21A879 / 164W32
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
65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.0.594 "
Hodehøyde0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.156 "
Firkantet bredde0.26 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U08300.025.0075 Vognbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 3/4 tomme lengde, 100pk
65NOK /pakke