JUSTRITE 8917008 Brannfarlig sikkerhetsskap, 17 gallon, 1 hylle, 2 dører, manuell lukket, gul | CD8CRH JCB8917008 / 89170081 / 89170081

JUSTRITE 8917008 Brannfarlig sikkerhetsskap, 17 gallon, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, gul

På lager
Vare: CD8CRH Modell: 8917008Kryssref.: JCB8917008, 89170081 / 89170081

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet17 gal.
FARGEGul
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde24 "
Utvendig bredde43 "
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde19.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.85
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode9403200026
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Få lagringsplass nær arbeidsområder uten å ta opp ekstra gulvplass. Posisjonering i øyehøyde gir enkel tilgang til løsemidler. Modell 8917008 har én justerbar hylle for å romme flere beholdere. Skapet leveres komplett med monteringsutstyr. Disse skapene har alle de flotte funksjonene og fordelene til våre klassiske skap som skissert nedenfor. Beskytt arbeidere, reduser brannrisiko og forbedre produktiviteten ved å lagre brennbart drivstoff og kjemikalier i sikkerhetsskap som er i samsvar med kodene. Designet for å møte OSHA- og NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skap er konstruert av solid 18-gauge (1 mm) tykt dobbeltvegget, sveiset stål med 1-1/2" (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Høy ytelse, manuell-lukking, selvstendig -låsende dører åpnes til hele 180 grader og lukkes enkelt og sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold når den skyves igjen, sikrer trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål hver gang. håndtak leveres med en sylinderlås og en valgfri hengelås av en lekkasjesikker 2" (51 mm) bunnsump. De justeres på 3" (76 mm) senter for allsidig oppbevaring. Skapene har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter, jordingskontakt og trespråklig advarselsetikett. Holdbar blyfri epoksy-/polyesterpulverlakk-finish gir utmerket kjemikaliebestandighet Alle skap leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Heng skapet over arbeidsbenken for enkel tilgang
  • Beskytt arbeidere
  • Reduser brannrisiko
  • Møt sikkerhetskoder
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydeAntall hyllerPris
JUSTRITE 893400 Brannfarlig sikkerhetsskap, veggmontert, 20 gallon, 3 hyller, 2 dører, manuell lukket, gul | CD8CUR JCB8934001, 8934001 89340020 gal.8.8 "39.6 "321 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 8917008 Brannfarlig sikkerhetsskap, 17 gallon, 1 hylle, 2 dører, manuell lukking, gul
16 661 NOK / enhet