Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U08300.037.0100 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AB6DYV 21A894

EARNEST U08300.037.0100 Vognbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6DYV Modell: U08300.037.0100Kryssreferanse: 21A894
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
271NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse25 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.0.844 "
Hodehøyde0.208 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1"
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.219 "
Firkantet bredde0.388 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.03
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U08300.037.0100 Vognbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk
271NOK /pakke