Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 215238G Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AB6DYL 21A886

EARNEST 215238G vognbolt, 5/16-18 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6DYL Modell: 215238GKryssreferanse: 21A886
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
1 046 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse21 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.0.719 "
Hodehøyde0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.187 "
Firkantet bredde0.324 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse5 / 16-18
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 215238G vognbolt, 5/16-18 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk
1 046 NOK /pakke