Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U08300.031.0125 Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AB6DYN 21A888

EARNEST U08300.031.0125 Vognbolt, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6DYN Modell: U08300.031.0125Kryssref.: 21A888 / 164W34
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
333NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse21 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.0.719 "
Hodehøyde0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.187 "
Firkantet bredde0.324 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse5 / 16-18
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5674
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U08300.031.0125 Vognbolt, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 100pk
333NOK /pakke