Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST U08300.025.0100 Vognbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk | AB6DYE 21A880

EARNEST U08300.025.0100 Vognbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB6DYE Modell: U08300.025.0100Kryssreferanse: 21A880
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.0.594 "
Hodehøyde0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1"
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.156 "
Firkantet bredde0.26 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7888
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST U08300.025.0100 Vognbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk
75NOK /pakke