DURO Sammensatt måler


filtre
Nøyaktighet: + /-0.5% , Kalibreringssertifikat: NIST med data , Veskefarge: Sølv , Koffertmateriale: Rustfritt stål , Tilkoblingssted: Senk , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 2 "PT , Oppringningsstørrelse: 4.5 " , Målertype: Test , Linsemateriale: Glass , Driftstemp. Område: -40 grader til 275 grader F , Ringmateriale: Vri på rustfritt stål , Sokkelmateriale: 316 rustfritt stål , Rørmateriale: 316 rustfritt stål
StilModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris (eks. mva)
A
4207-2133-CERT
3 psi30 "Hg Vac til 15 psi1 "Hg, 1 psi2 887 NOK
A
4207-2233-CERT
5 psi30 "Hg Vac til 30 psi1 "Hg, 1 psi2 887 NOK
A
4207-2333-CERT
5 psi30 "Hg Vac til 60 psi1 "Hg, 1 psi2 887 NOK
A
4207-2433-CERT
10 psi30 "Hg Vac til 100 psi5 "Hg til 1 psi2 887 NOK
A
4207-2633-CERT
20 psi30 "Hg Vac til 200 psi5 "Hg, 2 psi2 887 NOK
A
4207-2733-CERT
25 psi30 "Hg Vac til 300 psi5 "Hg, 5 psi2 887 NOK
A
4207-2533-CERT
30 psi30 "Hg Vac til 150 psi5 "Hg, 2 psi2 887 NOK
A
4207-7433-CERT
50 psi30 "Hg Vac til 600 psi10 "Hg til 5 psi2 887 NOK
A
4207-2833-CERT
50 psi30 "Hg Vac til 400 psi5 "Hg, 5 psi2 887 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?