Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DURO 4207-7433-CERT sammensatt måler 30 Hg til 600 psi 4-1/2 tomme | AE6FTM 5RPK1

DURO 4207-7433-CERT sammensatt måler 30 Hg til 600 psi 4-1/2 tomme

På lager
Vare: AE6FTM Modell: 4207-7433-CERTKryssreferanse: 5RPK1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammensatt måler
Nøyaktighet+ /-0.5%
KalibreringssertifikatNIST med data
Case ColorSølv
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
Dialstørrelse4.5 "
MålertypeTest
eksamener50 psi
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-40 grader til 275 grader F
Område30 "Hg Vac til 600 psi
RingmaterialeVri på rustfritt stål
Minste eksamen10 "Hg til 5 psi
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål
Rørmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris
DURO 4207-2133-CERT sammensatt måler 30 Hg til 15 psi 4-1/2 tomme | AE6FTD 5RPJ3 4207-2133-CERT3 psi30 "Hg Vac til 15 psi1 "Hg, 1 psi2 887 NOK
DURO 4207-2233-CERT sammensatt måler 30 Hg til 30 psi 4-1/2 tomme | AE6FTE 5RPJ4 4207-2233-CERT5 psi30 "Hg Vac til 30 psi1 "Hg, 1 psi2 887 NOK
DURO 4207-2333-CERT sammensatt måler 30 Hg til 60 Psi 4-1 / 2 tommer | AE6FTF 5RPJ5 4207-2333-CERT5 psi30 "Hg Vac til 60 psi1 "Hg, 1 psi2 887 NOK
DURO 4207-2433-CERT sammensatt måler 30 Hg til 100 psi 4-1 / 2 tommer | AE6FTG 5RPJ6 4207-2433-CERT10 psi30 "Hg Vac til 100 psi5 "Hg til 1 psi2 887 NOK
DURO 4207-2533-CERT sammensatt måler 30 Hg til 150 psi 4-1 / 2 tommer | AE6FTH 5RPJ7 4207-2533-CERT30 psi30 "Hg Vac til 150 psi5 "Hg, 2 psi2 887 NOK
DURO 4207-2633-CERT sammensatt måler 30 Hg til 200 psi 4-1/2 tomme | AE6FTJ 5RPJ8 4207-2633-CERT20 psi30 "Hg Vac til 200 psi5 "Hg, 2 psi2 887 NOK
DURO 4207-2733-CERT sammensatt måler 30 Hg til 300 psi 4-1 / 2 tommer | AE6FTK 5RPJ9 4207-2733-CERT25 psi30 "Hg Vac til 300 psi5 "Hg, 5 psi2 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURO 4207-7433-CERT sammensatt måler 30 Hg til 600 psi 4-1/2 tomme
2 887 NOK / enhet