KIDDE Karbonmonoksid og røykvarslere

Designet for å oppdage høye nivåer av CO gass, røyk og varme og unngå skade ved å utløse en 85 dB alarm i tilfelle brann. Kan enkelt fungere ved temperaturer fra -20 til 100 grader F.

filtre

KIDDE -

Karbonmonoksidalarm

Kidde karbonmonoksidalarmer er designet for å oppdage tilstedeværelsen av lukt-, farge- og smakløs karbonmonoksid (CO)-gass. Disse Kidde-alarmene av høy kvalitet bruker elektrokjemisk sensorteknologi for å oppdage nivåer av CO. Elektrodene registrerer endringen i elektrisk strøm på grunn av tilstedeværelsen av karbonmonoksid og utløser deretter en 85 dB hørbar alarm. De har en rød LED for visuell varsling og kan enkelt operere ved temperaturer fra 40 til 100 grader Fahrenheit. Disse batteridrevne, kablede eller plug-in karbonmonoksidalarmer er tilgjengelige i forskjellige høyde-, dybde- og breddealternativer. Utvalgte modeller er også utstyrt med digital avlesning.

StilModellDybdeDigital avlesningHøydeStrømkildeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AKN-COB-IC-Nei1.75 "120 VAC, 9V-810NOK 1
BKN-COP-IC-Ja1.75 "120 VAC, 9V-1 243NOK 1
CKN-COB-DP21-23 / 32 "Nei3 15 / 16 "120 VAC, (2) AA -batterier5"3 787NOK 6
D210074261.5 "Ja5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "1 988NOK 1
EKN-COB-B-LP1.5 "Nei5"(3) AA3"599NOK 1
FKN-COPP-B-LPM1.5 "Nei2.75 "(3) AA4.75 "731NOK 1
GKN-COPP-B-LS1.5 "Ja5"(3) AA3"800NOK 1
HKN-COB-LP21.5 "Nei2.75 "(2) AA4.5 "2 958NOK 6
IC30101.5 "Nei2.75 "Forseglet litiumion4.5 "982NOK 1
H9C05-LP21.5 "Nei2.75 "(2) AA4.5 "605NOK 1
JC3010-D1.5 "Ja2.75 "Forseglet litiumion4.5 "1 328NOK 1
KKN-COPP-31.75 "Ja69V3.75 "5 245NOK 6
LKN-COB-DP21.75 "Nei3.875 "120 VAC, 9V5"663NOK 1
KKN-COPP-31.75 "Ja6"120 VAC, 9V3.75 "1 191NOK 1
KIDDE -

Røyk- og karbonmonoksidalarm

StilModellDiameterHøydeStrømkildePris (eks. mva)
AP3010K-CO5"1.5 "Forseglet litiumion1 177NOK
Bi12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, forseglet litiumion950NOK
CKN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) AA928NOK
KIDDE -

Røykvarsler

Kidde-røykvarslere bruker ionisering / fotoelektrisk mekanisme for raskt å registrere røyk, samt hurtigbevegende og små ulmebranner, og utløse en 85 dB alarm for å advare arbeidstakere. De er ideelle for applikasjoner i lagringsanlegg, lager, industrielle arbeidsplasser og næringsbygg. Disse Kidde-alarmene har en testknapp, en stor monteringsbase, en manipulasjonssikker batterilåsestift, advarselsmekanisme for lavt batteri og en rød LED-indikatorlampe. De kan enkelt fungere ved temperaturer fra 40 til 100 grader Fahrenheit, og er tilgjengelige i 10-års batteridrevne, batteridrevne og fastkoblede AC-varianter.

StilModellDiameterDigital avlesningHøydeStrømkildePris (eks. mva)
Ai90404"Nei1.5 "9V158NOK
BP3010H5"Nei1.5 "Forseglet litiumion900NOK
CP3010L5"Nei1.5 "Forseglet litiumion661NOK
Di90605"Nei1.5 "9V185NOK
EP90505"Nei1.5 "9V379NOK
Fi120605"Nei1.75 "120 VAC, 9V328NOK
G210075825"Nei1.625 "120 VAC, 9V322NOK
HP3010B5"Nei1.5 "Forseglet litiumion740NOK
Ii90505"Nei1.75 "9V158NOK
Ji120805.5 "Ja1.5 "120 VAC, 9V418NOK
G210075815.5 "Nei1.625 "120 VAC, 9V306NOK
Ki120405.5 "Nei1.5 "120 VAC, 9V315NOK
LIP 90105.75 "Nei1.75 "9V530NOK
MIP 20105.75 "Nei1.75 "120 VAC, 9V1 019NOK
NRF-SM-DC5.75 "Nei1.25 "(3) AA946NOK
Oi90105.625 "Nei1.5 "3V litium505NOK
PP120405.625 "Nei1.5 "120 VAC, 9V551NOK
KIDDE -

Ko/gass kombinasjonsalarm Elektrokjemisk

ModellSakPris (eks. mva)
KN-COEG-3AB3DDN1 196 NOK
KIDDE -

CO RØYKVARSLER, karbonmonoksid/røyk, uttakbart batteri, batteribackup

ModellSakPris (eks. mva)
900-CUARCR6QCF992NOK
KIDDE -

Røyk- og karbonmonoksidalarm 120vac

ModellSakPris (eks. mva)
21007624AE4THH1 181 NOK
KIDDE -

Varmealarm Termistor Rød LED

ModellSakPris (eks. mva)
HD135FAG9HDC590NOK
KIDDE -

Karbonmonoksid og røykvarsler, 5 19/32 tommer Dia., 85 Db ved 10 fot. Hørbart varsel

ModellSakPris (eks. mva)
P4010DCSCO-WCH6QYW1 716 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?