Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIDDE RF-SM-DC Røykvarsler Ionisering (3) Aa | AE4THK 5MPL2

KIDDE RF-SM-DC Røykvarsler Ionisering (3) Aa

På lager
Vare: AE4THK Modell: RF-SM-DCKryssref: 5MPL2 / 5MPL1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

946NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykvarsler
Hørbar varsel85 dB @ 10 fot., Horn
Reserve batteriNei
Påvisningsmetodeionisering
Diameter5.75 "
Digital avlesningNei
Høyde1.25 "
SamkoblingsevneOpptil 24 enheter
LåsepinneJa
Drifts Temp.40 grader til 100 grader F
Strømkilde(3) AA
Visuell varselRød LED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9027106000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hush Button (Ja)
    • Testknapp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDigital avlesningHøydeStrømkildePris
KIDDE i12040 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Nei1.5 "120 VAC, 9V315NOK
KIDDE i12060 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Nei1.75 "120 VAC, 9V328NOK
KIDDE i12080 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Ja1.5 "120 VAC, 9V418NOK
KIDDE i9010 røykvarsler ionisering 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Nei1.5 "3V litium505NOK
KIDDE P3010B Røykvarsler Fotoelektrisk rød LED | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Nei1.5 "Forseglet litiumion740NOK
KIDDE i9040 Røykvarsler Ionisering 9v | AD2NZX 3TCT1 i90404"Nei1.5 "9V158NOK
KIDDE 21007581 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Nei1.625 "120 VAC, 9V306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIDDE RF-SM-DC Røykvarsler Ionisering (3) Aa
946NOK / enhet