KIDDE Røykvarsler


filtre
Driftstemperatur: 40 grader til 100 grader F
StilModellDiameterDigital avlesningHøydeStrømkildePris (eks. mva)
A
i9040
4"Nei1.5 "9V158NOK
B
P3010H
5"Nei1.5 "Forseglet litiumion900NOK
C
P3010L
5"Nei1.5 "Forseglet litiumion661NOK
D
i9060
5"Nei1.5 "9V185NOK
E
P9050
5"Nei1.5 "9V379NOK
F
i12060
5"Nei1.75 "120 VAC, 9V328NOK
G
21007582
5"Nei1.625 "120 VAC, 9V322NOK
H
P3010B
5"Nei1.5 "Forseglet litiumion740NOK
I
i9050
5"Nei1.75 "9V158NOK
J
i12080
5.5 "Ja1.5 "120 VAC, 9V418NOK
G
21007581
5.5 "Nei1.625 "120 VAC, 9V306NOK
K
i12040
5.5 "Nei1.5 "120 VAC, 9V315NOK
L
IP 9010
5.75 "Nei1.75 "9V530NOK
M
IP 2010
5.75 "Nei1.75 "120 VAC, 9V1 019 NOK
N
RF-SM-DC
5.75 "Nei1.25 "(3) AA946NOK
O
i9010
5.625 "Nei1.5 "3V litium505NOK
P
P12040
5.625 "Nei1.5 "120 VAC, 9V551NOK

Røykvarsler

Kidde-røykvarslere bruker ionisering / fotoelektrisk mekanisme for raskt å registrere røyk, samt hurtigbevegende og små ulmebranner, og utløse en 85 dB alarm for å advare arbeidstakere. De er ideelle for applikasjoner i lagringsanlegg, lager, industrielle arbeidsplasser og næringsbygg. Disse Kidde-alarmene har en testknapp, en stor monteringsbase, en manipulasjonssikker batterilåsestift, advarselsmekanisme for lavt batteri og en rød LED-indikatorlampe. De kan enkelt fungere ved temperaturer fra 40 til 100 grader Fahrenheit, og er tilgjengelige i 10-års batteridrevne, batteridrevne og fastkoblede AC-varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?