Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIDDE P3010L Røykvarsler Fotoelektrisk rød LED | AG9HCY 20JK08

KIDDE P3010L Røykvarsler Fotoelektrisk Rød LED

På lager
Vare: AG9HCY Modell: P3010LKryssref: 20JK08
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
661NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykvarsler
Hørbar varsel85 dB @ 10 fot., Horn
Reserve batteriJa
PåvisningsmetodeOptical
Diameter5"
Digital avlesningNei
Høyde1.5 "
SamkoblingsevneNei
LåsepinneJa
Drifts Temp.40 grader til 100 grader F
StrømkildeForseglet litiumion
Visuell varselRød LED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hush Button: Ja
    • Testknapp: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDigital avlesningHøydeStrømkildePris
KIDDE i12040 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Nei1.5 "120 VAC, 9V315NOK
KIDDE i12060 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Nei1.75 "120 VAC, 9V328NOK
KIDDE i12080 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Ja1.5 "120 VAC, 9V418NOK
KIDDE i9010 røykvarsler ionisering 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Nei1.5 "3V litium505NOK
KIDDE P3010B Røykvarsler Fotoelektrisk rød LED | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Nei1.5 "Forseglet litiumion740NOK
KIDDE i9040 Røykvarsler Ionisering 9v | AD2NZX 3TCT1 i90404"Nei1.5 "9V158NOK
KIDDE 21007581 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Nei1.625 "120 VAC, 9V306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIDDE P3010L Røykvarsler Fotoelektrisk Rød LED
661NOK / enhet