Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIDDE i9010 røykvarsler ionisering 3v | AB4LHD 1YNW9

KIDDE i9010 Røykvarslerionisering 3v

På lager
Vare: AB4LHD Modell: i9010Kryssreferanse: 1YNW9
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykvarsler
Hørbar varsel85 dB @ 10 fot., Horn
Reserve batteriNei
Påvisningsmetodeionisering
Diameter5.625 "
Digital avlesningNei
Høyde1.5 "
SamkoblingsevneNei
LåsepinneJa
Drifts Temp.40 grader til 100 grader F
Strømkilde3V litium
Visuell varselRød LED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9027106000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hush Button (Ja)
    • Testknapp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDigital avlesningHøydeStrømkildePris
KIDDE i12040 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Nei1.5 "120 VAC, 9V315NOK
KIDDE i12060 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Nei1.75 "120 VAC, 9V328NOK
KIDDE i12080 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Ja1.5 "120 VAC, 9V418NOK
KIDDE P3010B Røykvarsler Fotoelektrisk rød LED | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Nei1.5 "Forseglet litiumion740NOK
KIDDE i9040 Røykvarsler Ionisering 9v | AD2NZX 3TCT1 i90404"Nei1.5 "9V158NOK
KIDDE 21007581 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Nei1.625 "120 VAC, 9V306NOK
KIDDE 21007582 Røykvarsler Ionisering 120vac 9v | AE4THG 5MPK9 210075825"Nei1.625 "120 VAC, 9V322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIDDE i9010 Røykvarslerionisering 3v
505NOK / enhet