Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIDDE KN-CPSM-BA røyk- og karbonmonoksidalarm | AE6KZG 5TR37

KIDDE KN-CPSM-BA røyk- og karbonmonoksidalarm

På lager
Vare: AE6KZG Modell: KN-CPSM-BAKryssref.: 5TR37

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

928NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøyk- og karbonmonoksidalarm
Hørbar varsel85dB @ 10 fot, Chirp
Reserve batteriNei
PåvisningsmetodeIonisering, elektrokjemisk
Diameter5.75 "
Digital avlesningNei
Høyde1.75 "
SamkoblingsevneNei
LåsepinneJa
Drifts Temp.40 grader til 100 grader F
Strømkilde(3) AA
Visuell varselRød LED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode9027102000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hush Button (Ja)
    • Testknapp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeStrømkildePris
KIDDE P3010K-CO røyk- og karbonmonoksidalarm | AG9HDA 20JK11 P3010K-CO5"1.5 "Forseglet litiumion1 177 NOK
KIDDE i12010SCO røyk- og karbonmonoksidalarm | AH3KBR 32MU10 i12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, forseglet litiumion950NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIDDE KN-CPSM-BA røyk- og karbonmonoksidalarm
928NOK / enhet