Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIDDE P3010K-CO røyk- og karbonmonoksidalarm | AG9HDA 20JK11

KIDDE P3010K-CO røyk- og karbonmonoksidalarm

På lager
Vare: AG9HDA Modell: P3010K-COKryssref: 20JK11
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
1 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøyk- og karbonmonoksidalarm
Hørbar varsel85 dB @ 10 fot., Horn
Reserve batteriJa
PåvisningsmetodeFotoelektrisk, elektrokjemisk
Diameter5"
Digital avlesningNei
Høyde1.5 "
SamkoblingsevneNei
LåsepinneJa
Drifts Temp.40 grader til 100 grader F
StrømkildeForseglet litiumion
Visuell varselRød LED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hush Button: Ja
    • Testknapp: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeStrømkildePris
KIDDE KN-CPSM-BA røyk- og karbonmonoksidalarm | AE6KZG 5TR37 KN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) AA928NOK
KIDDE i12010SCO røyk- og karbonmonoksidalarm | AH3KBR 32MU10 i12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, forseglet litiumion950NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIDDE P3010K-CO røyk- og karbonmonoksidalarm
1 177 NOK / enhet