MONSTER Endemøller av hardmetall

filtre

MONSTER -

Square End Mill, rett, karbid

StilModellKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A235-0010901 / 2 "23532-1 / 2 "5 / 16 "451NOK
A235-0010401 / 4 "23531-1 / 2 "1 / 8 "193NOK
B251-0010101 / 4 "25122-1 / 2 "1 / 8 "313NOK
MONSTER -

Endemøller av hardmetall

StilModellFinishKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A223-001135TiAlN1.25 "22343.5 "5 / 8 "1 857NOK
A223-001028TiAlN1 / 2 "22341.5 "1 / 8 "192NOK
A223-001116TiAlN1"22342.5 "3 / 8 "732NOK
A223-001073TiAlN13 / 16 "22342.5 "5 / 16 "584NOK
A223-001009TiAlN1 / 8 "22341.5 "1 / 8 "277NOK
A223-001007TiAlN3 / 64 "22341.5 "1 / 8 "407NOK
B221-001017TiAlN3 / 8 "22121.5 "1 / 8 "216NOK
C206-001264TiAlN1.5 "20644"1"3 256NOK
C206-001177TiAlN1"20642.5 "3 / 8 "447NOK
C206-001137TiAlN3 / 4 "20642.5 "1 / 4 "285NOK
C206-001067TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "154NOK
A223-001013TiAlN3 / 8 "22341.5 "1 / 8 "235NOK
C206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "165NOK
C206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "186NOK
C206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "289NOK
A223-001066TiAlN3 / 4 "22342.5 "1 / 4 "337NOK
C206-001244TiAlN1.5 "20644"3 / 4 "2 032NOK
A223-001163TiAlN1.5 "22344"1"4 189NOK
A223-001154TiAlN1.5 "22344"3 / 4 "2 724NOK
C206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "148NOK
C206-001107TiAlN5 / 8 "20642"3 / 16 "209NOK
A223-001034TiAlN5 / 8 "22342"3 / 16 "296NOK
C206-001153TiAlN13 / 16 "20642.5 "5 / 16 "412NOK
A223-001016TiAlN1 / 4 "22341.5 "1 / 8 "228NOK
C206-001226TiAlN1.25 "20643.5 "5 / 8 "1 430NOK
MONSTER -

Ball End Mills

StilModellHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A242-00102130 °1 / 8 "24241-1 / 2 "1 / 8 "298NOK
A242-00104130 °1 / 4 "24241-1 / 2 "1 / 8 "281NOK
B258-25075330 °3 / 4 "25842-1 / 2 "1 / 4 "486NOK
C229-00100230 Degrees1"22943"1 / 8 "291NOK
C226-00102130 Degrees1.125 "22643"1 / 4 "432NOK
D221-00106130 Degrees3 / 4 "22122.5 "1 / 4 "320NOK
MONSTER -

Square End Mills

StilModellKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A216-0010021"21623"1 / 8 "271NOK
B206-0012011"20643"1 / 2 "721NOK
B206-0011911"20642.75 "7 / 16 "612NOK
B215-0010581.5 "21544"1 / 2 "1 026NOK
B206-0012411.5 "20644"3 / 4 "1 929NOK
B206-0012611.5 "20644"1"3 143NOK
C216-0010271.5 "21626"1 / 4 "811NOK
B206-0012211.25 "20643.5 "5 / 8 "1 263NOK
B206-0012111.25 "20643.5 "9 / 16 "1 166NOK
A216-0010111.125 "21623"3 / 16 "330NOK
D215-0010411.125 "21543"3 / 8 "584NOK
D218-0010823"21846"3 / 4 "3 337NOK
D218-0010713"21846"5 / 8 "2 559NOK
E205-0011433 / 4 "20532.5 "1 / 4 "261NOK
B206-0011313 / 4 "20642.5 "1 / 4 "270NOK
F204-0011313 / 4 "20422.5 "1 / 4 "279NOK
G202-0011113 / 8 "20222"1 / 4 "265NOK
B206-0011015 / 8 "20642"3 / 16 "188NOK
MONSTER -

Double End, Chamfer Mill

StilModellAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A209-292375B22-1 / 2 "3 / 8 "1 128NOK
B209-694250B42-1 / 2 "1 / 4 "714NOK
B209-694187B42"3 / 16 "451NOK
B209-694125B41-1 / 2 "1 / 8 "411NOK
B209-694500B43"1 / 2 "1 682NOK
B209-694375B42-1 / 2 "3 / 8 "1 128NOK
MONSTER -

Hjørnefasende endefreser

StilModellHelix vinkelKlippelengdeHalslengdeAntall fløyterTotal lengdePris (eks. mva)
A251-003085B30 °9 / 64 "0"31-1 / 2 "335NOK
B251-004095BVariabel3 / 16 "0.562 "42.5 "713NOK
MONSTER -

Hjørne radius endefreser

StilModellShank Dia.HjørneradiusFinishKlasseHelix vinkelKlippelengdeListe nummerTotal lengdePris (eks. mva)
A250-64110100.125 "0.01 "BrightMikro for generell bruk30 Degrees0.165 "2500.11 "337NOK
B206-6030451 / 2 "0.125 "BrightGenerelt formål30 Degrees1"2061 / 2 "1 019NOK
C206-6025701 / 4 "0.03 "TinnGenerelt formål30 Degrees3 / 4 "2061 / 4 "305NOK
C206-6025821 / 4 "0.06 "TinnGenerelt formål30 Degrees3 / 4 "2061 / 4 "310NOK
C206-6023071 / 8 "0.015 "TinnGenerelt formål30 Degrees1 / 2 "2061 / 8 "151NOK
D294-0020113 / 4 "0"--30 °1"2943"273NOK
C206-6028393 / 8 "0.03 "TinnGenerelt formål30 Degrees1"2063 / 8 "430NOK
C206-6028513 / 8 "0.06 "TinnGenerelt formål30 Degrees1"2063 / 8 "438NOK
C206-6026855 / 16 "0.015 "TinnGenerelt formål30 Degrees13 / 16 "2065 / 16 "360NOK
MONSTER -

Dobbel ende, fasfres, 60 grader inkludert vinkel, 3/8 tommers fresediameter

ModellSakPris (eks. mva)
209-262375BCF2JQV1 105 NOK
MONSTER -

Karbidboremaskin 5/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
300-002006BAH8TZD571NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?