Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 235-001090 Firkantet endefres, rett, karbid, gjennomgående uten kjølevæske | CE9FNP 55HG35

MONSTER 235-001090 Firkantfres, rett, karbid, gjennomgående uten kjølevæske

På lager
Vare: CE9FNP Modell: 235-001090Kryssref: 55HG35
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
Helix vinkel30 grader
Klippelengde1 / 2 "
Liste nummer235
Fresing Dia.5 / 16 "
Hals Dia.0"
Halslengde0"
Antall fløyter3
Total lengde2-1 / 2 "
Shank Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
MONSTER 235-001040 Firkantet endefres, rett, karbid, ikke-kjølevæske gjennom | CE9FNN 55HG32 235-0010401 / 4 "23531-1 / 2 "1 / 8 "193NOK
MONSTER 251-001010 Firkantet endefres, rett, karbid, lyst, ubestrøket, ikke gjennomkjølende | CE9FNQ 55HH04 251-0010101 / 4 "25122-1 / 2 "1 / 8 "313NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 235-001090 Firkantfres, rett, karbid, gjennomgående uten kjølevæske
451NOK / enhet