LIFT PRODUCTS LPT-120-48-serien, sakseløftbord


filtre
Kapasitet: 12000 lbs. , Maks. Høyde: 55 " , Vertikal reise: 48 "
StilModellMaksimal plattformstørrelse
A
LPT-120-48-XXL
48 "x 192"
RFQ
B
LPT-120-48-XXW
96 "x 98"
RFQ

LPT-120-48-serien, sakseløftbord

Løfteprodukter LPT-120-48-serien sakseløftebord er ideelle for settinger der produktene må plasseres og løftes i riktig ergonomisk høyde, noe som øker arbeiderens effektivitet og komfort. Disse sakseløftebordene sørger for optimal sikkerhet og ergonomisk funksjonalitet, noe som muliggjør sømløse operasjoner og forbedret produktivitet. De er utformet med presisjon, og sikrer at produktbelastningen konsekvent er plassert på riktig ergonomisk nivå ved å opprettholde riktig arbeidshøyde.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?