Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 300-002006B Hardmetallboremølle 5/16 tommer | AH8TZD 38ZD19

MONSTER 300-002006B Hardmetallboremølle 5/16 tommer

På lager
Vare: AH8TZD Modell: 300-002006BKryssreferanse: 38ZD19

Få tak i det Mai 20, mandag
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
571NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinert Drill / Countertersink
Kroppsdia.5 / 16 "
ForsenkningsstilBell
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeMetalltråd
FinishTiAlN
Inkludert vinkel82 Degrees
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde2.125 "
Punkt Dia.1 / 8 "
Størrelse#4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0414
Skipets høyde (cm)1.14
Skipets lengde (cm)1.14
Skipets bredde (cm)8.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fløyttype: Rett

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 300-002006B Hardmetallboremølle 5/16 tommer
571NOK / enhet