DAYTON Benk Slipere

filtre

Dayton benkeslipere er egnet for forming, sliping og sliping av metallverktøy, spisser, plater og deler i oppussings-, produksjons- og vedlikeholdsapplikasjoner.
DAYTON -

Kombinerte belte- og benkslipere

StilModellPris (eks. mva)
A3NYA77 705NOK
B49H0064 936NOK
DAYTON -

Benk Slipere

Benkslipere er egnet for forming, sliping og sliping av metallverktøy, spisser, plater og deler i oppussings-, produksjons- og vedlikeholdsapplikasjoner. Disse kvernene har vanligvis en slipeskive eller -belte som kjører med høye hastigheter for å forme, forme eller jevne ut et arbeidsstykke.
Dayton Benkslipere bruker en elektrisk motor for avgrading, sliping, rengjøring, sliping og fasing av metallblokker eller -stykker. De har dynamisk balansert armaturmontering med forseglede lagre for å sikre jevn kjøring, støyfri drift og minimale vibrasjoner. Disse Dayton-sliperne er utstyrt med slipeskiver eller en stålbørste med stor klaring fra hjul til hjul og OSHA-kompatible hjulbeskyttere for enkel sliping av lengre gjenstander og økt brukersikkerhet. Dayton-slipere har to separate skiver med forskjellige kornstørrelser for ulike typer slipe- og slipeapplikasjoner. De har kraftige lukkede motorer med 1/3 til 3 hk effekt for å rotere hjulene kontinuerlig ved maksimale hastigheter fra 1725 til 3450 o/min. Motorene kan også utstyres med variabel hastighet, kontrollert av en mekanisk skive for å endre hjulrotasjonshastigheten. Disse Dayton benkesliperne kan enkelt justeres av brukerne for å tillate effektive tilt- og vinkelslipeapplikasjoner. De har også sikkerhetsfunksjoner som justerbare øyevern og lettplasserte gnistbeskyttere med orkanbolter for å beskytte brukere og omkringliggende maskineri mot skader eller brannfarer. Disse Dayton-kvernene har aluminium og stål eller støpejernskonstruksjon for styrke og korrosjonsbestandighet. Utvalgte Dayton-slipere har et sokkelgulvstativ med et bråkjølingsbrett for å betjene enheten mens den står og redusere hyppige bøyningsrelaterte skader på brukere. Noen modeller av Dayton-kverner kommer med et patentert enkelt støvinnsamlingssystem for å rense bort jordede materialer fra industrielle arbeidsmiljøer.
Velg fra et bredt utvalg av disse Dayton-kvernene, tilgjengelig i hjuldiametre på 6, 8, 10 og 12 tommer.

StilModellSakampsArbor HoleMaks. RPMMaks. HjulhastighetIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A49H004Benkekvern3.1---172513''17 "3 601NOK
B1FYX2Benkekvern10---180050-1 / 2 "(med stativ)23 "22 092NOK
C38UK60.Benkekvern13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "12 463NOK
D55MJ86Benkekvern-----50-1 / 2 "23 "43 084NOK
E2LKT1Benkekvern-------5 508NOK
F467L64Benkekvern-------40 346NOK
G2lkr6.Benkekvern-------3 002NOK
H48WE50Benkekvern-------10 804NOK
I2LKT2Benkekvern-------9 081NOK
J38UK59.Benkekvern8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "6 025NOK
K49H008Benkekvern5.0---350013''18 "4 373NOK
L38UK64.Benkekvern7.8/4.01.25 "1725--18 7 / 64 "26 13 / 16 "42 800NOK
M467L63Benkekvern-------37 063NOK
N467L31Benkekvern-------9 247NOK
O467L85Benkekvern-------7 798NOK
P467L30Benkekvern-------36 839NOK
Q467L62Benkekvern-------33 110NOK
R467L32Benkekvern-------14 151NOK
S2LKT3Benkekvern-------9 191NOK
T400H41Benkekvern-------1 626NOK
U2lkr5.Benkekvern-------3 413NOK
V48WE49Benkekvern-------8 473NOK
W38UK62.Benkekvern15.2/7.6A1"34501725 RPM-16 "24 "22 113NOK
X467L65Benkekvern-------14 291NOK
Y2lkr8.Benkekvern-------3 925NOK

Egenskaper

  • Dayton benkslipere har en slipeskive eller et belte som går i høye hastigheter for å danne former eller jevne ut et arbeidsstykke.
  • De bruker en elektrisk motor for avgrading, sliping, rengjøring, sliping og fasing av metallblokker eller -stykker og har dynamisk balansert armaturenhet med forseglede lagre for jevn kjøring, støyfri drift og minimale vibrasjoner.
  • De fleste enhetene har to separate hjul med forskjellige kornstørrelser for ulike typer slipe- og slipeapplikasjoner.
  • Disse enhetene har kraftige, lukkede motorer for å rotere hjulene kontinuerlig ved hastigheter fra 1725 til 3450 rpm.
  • De kan utstyres med en variabel hastighetskontroll (en mekanisk skive) for å endre hjulets rotasjonshastighet, noe som gir effektiv tilt og vinkelsliping.
  • Disse produktene har aluminium og stål eller støpejernskonstruksjon for styrke og korrosjonsbestandighet.
  • De har sikkerhetsfunksjoner som justerbare øyevern og lettplasserte gnistbeskyttere med orkanbolter for å beskytte brukere og omkringliggende maskineri mot skader eller brannfarer.
  • Utvalgte Dayton-kverner (inkludert 38UK64. enheter) har et sokkelgulvstativ med et bråkjølingsbrett for å betjene enheten mens den står og redusere hyppige bøyningsrelaterte skader.

Arbeidsmekanisme

  • Stå på den ene siden av kvernen til hjulet når sin driftshastighet.
  • Bring forsiktig arbeidsstykket i kontakt med slipeskiven.
  • Bruk forsiktig trykk først for å la hjulet varmes jevnt opp.
  • Bruk kun den mengden trykk som er nødvendig for å utføre slipeoperasjonen.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA
  • CE
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor har benkeslipere 2 hjul?

  • Det første hjulet er egnet for fin presisjon og slipearbeid, mens det andre er ideelt for grov forming.
  • Disse hjulene kan enkelt byttes ut for forskjellige hjulkonfigurasjoner.

Hva skal jeg gjøre i tilfelle kvernfeil?

  • Sjekk statusen til ledningsforbindelsene, sikringen og kondensatoren.
  • Sjekk og rengjør smuss eller støv som har samlet seg på hjul og aksel, som kan føre til at motoren blir varm.
  • Motorlagre bør smøres regelmessig for jevn drift.
  • Ikke kil noe materiale mellom hjulet og beskyttelsen.
  • Sjekk for slitasje på kverndeler.
  • Brukere kan møte vibrasjoner og uregelmessig sliping på grunn av feil montering av hjulene eller enheten på stativet.

Hvilke materialer er uforenlige med en Dayton-slipeskive?

Slip aldri tre, plast eller ikke-metalliske materialer med en Dayton-kvern. Disse benkesliperne er ikke laget for å slipe/slipe slike materialer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?