DAYTON 38UK59 Benksliper, 120/240V, 1/2 HK kraft, 6 tommers diameter | AH8JKR

DAYTON 38UK59 Benksliper, 120/240V, 1/2 HK strøm, 6 tommers diameter

På lager
Vare: AH8JKR Modell: 38UK59

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps8.8 / 4.4A
SøknadSliping
Arbor Hole1 / 2 "
Arbor størrelse1 / 2 "
Bearing TypeKulelager
Støvoppsamlingsportstørrelse2 1 / 2 "
DutyHeavy Duty
For Max. Hjul Dia.6"
Frekvens60 Hz
FunksjonSliping
Slipehjul Grit36/60
Grit36 og 120
HP1 / 2 hk
Hz60
LettNei
Maks. RPM3450
Maks. Hjulhastighet3450 RPM
Total høyde12 "
Total lengde20 "
Fase1
Spenning115V AC
Hjuldiameter6"
Hjul avstand15 "
HjulmaterialeAluminiumoksid
Hjulbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.0125
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)33.53
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Dayton 38UK59 benkesliper brukes til sliping, sliping, avgrading, forming og polering av utstyr. Den er ideell for verksteder, garasjer, metallverksteder, verktøyrom og vedlikeholdsanlegg. Denne benksliperen er utstyrt med balanserte rotorer og forseglede lagre for jevn drift og har hjulbeskyttelse for å hindre at støv og partikler slipper ut. Den leveres med 2 verktøystøtter, 3 slipeskiver, standard flat topp og en V-rillet topp for sliping av bor.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Dayton 38UK59 benksliper?

A.

  • Koble fra strømkilden for å sikre sikkerheten.
  • Fjern støv og rusk fra kvernens overflate.
  • Kontroller og rengjør slipeskivene regelmessig.
  • Hold verktøystøttene rene og justert for nøyaktighet.
  • Påfør smøremiddel på bevegelige deler som anbefalt.
  • Sørg for at beskyttelsene er rene og riktig plassert.
  • Hold brytere og koblinger rene og tørre.
  • Inspiser med jevne mellomrom for slitasje, skade eller feiljustering.
  • Søk profesjonell service for større problemer eller reparasjoner.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en benksliper?

A.

  • Aktiver benksliperen ved hjelp av en strømkilde.
  • Roterende slipeskiver på hver side av enheten.
  • Plasser arbeidsstykket mot slipeskiven.
  • Slå på kvernen, og få hjulene til å rotere.
  • Slipeskiver sliper materiale fra arbeidsstykket.
  • Bruk håndtak til å styre arbeidsstykket for forming eller sliping.
  • Påfør kjølevæske om nødvendig for effektivitet.
  • Fortsett å male til ønsket resultat, og inspiser deretter.
  • Slå av kvernen etter bruk for sikkerhet og energisparing.

Produktvarianter

ProduktModellSakampsArbor HoleMaks. RPMMaks. HjulhastighetIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdePris
DAYTON 16W005 Benksliper/buffer 6 In | AA7ZLT 16W005Kvernbuffer3.5/1.75---345010 "18.5 "2 933 NOK
DAYTON 16W006 Benksliper/buffer 8 In | AA7ZLU 16W006Kvernbuffer7/3.5---345013 "21 "4 568 NOK
DAYTON 1FYX2 benkesliper med støvhåndtering, enkelthastighet, 12 tommers hjul | AA9VBT 1FYX2Benkekvern10---180050-1 / 2 "(med stativ)23 "22 092 NOK
DAYTON 2LKR9 Benksliper, 3/4 HK, for hjuldiameter opptil 8 tommer | AC2NEK 2lkr9.Benkekvern7/3.5---345013 "21 "4 872 NOK
DAYTON 49H004 Benkekvern 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WEP 49H004Benkekvern3.1---172513''17 "3 601 NOK
DAYTON 49H008 Benkekvern 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WER 49H008Benkekvern5.0---350013''18 "4 373 NOK
DAYTON 38UK60 Benksliper 115/230V 1 HK 8 Tommer Diameter | AH8JKT 38UK60.Benkekvern13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "11 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 38UK59 Benksliper, 120/240V, 1/2 HK strøm, 6 tommers diameter
5 737 NOK / enhet