DAYTON 49H004 Benkekvern 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WEP

DAYTON 49H004 Benksliper 1/2 Hk 120v 5/8 Arbor

På lager
Vare: AG6WEP Modell: 49H004

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps3.1
Arbor størrelse5 / 8 "
Grit120/60
HP1/3
Hz60
LettNei
Ingen belastning RPM1725
Total høyde13''
Total lengde17 "
Fase1
Spenning120
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeAluminiumoksid
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.1865
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode8460908020

Produktdetaljer:

    • Støvsamling (nei)
    • Wheels Center-Center (11-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellSakampsArbor HoleMaks. RPMMaks. HjulhastighetIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdePris
DAYTON 16W005 Benksliper/buffer 6 In | AA7ZLT 16W005Kvernbuffer3.5/1.75---345010 "18.5 "2 933 NOK
DAYTON 16W006 Benksliper/buffer 8 In | AA7ZLU 16W006Kvernbuffer7/3.5---345013 "21 "4 568 NOK
DAYTON 1FYX2 benkesliper med støvhåndtering, enkelthastighet, 12 tommers hjul | AA9VBT 1FYX2Benkekvern10---180050-1 / 2 "(med stativ)23 "22 092 NOK
DAYTON 2LKR9 Benksliper, 3/4 HK, for hjuldiameter opptil 8 tommer | AC2NEK 2lkr9.Benkekvern7/3.5---345013 "21 "4 872 NOK
DAYTON 49H008 Benkekvern 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WER 49H008Benkekvern5.0---350013''18 "4 373 NOK
DAYTON 38UK59 Benksliper, 120/240V, 1/2 HK kraft, 6 tommers diameter | AH8JKR 38UK59.Benkekvern8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "5 737 NOK
DAYTON 38UK60 Benksliper 115/230V 1 HK 8 Tommer Diameter | AH8JKT 38UK60.Benkekvern13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "11 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 49H004 Benksliper 1/2 Hk 120v 5/8 Arbor
3 601 NOK / enhet