Benkslipere er stasjonære verktøy med et belte eller en slipeskive som roterer med høy hastighet for å jevne ut eller forme et arbeidsstykke. De er montert på en arbeidsbenk og operatøren holder arbeidsstykket med begge hender mot spinnehjulet/beltet for å forme eller jevne det ut. Disse Dayton benkesliperne er kompakte i design og kan enkelt oppbevares når de ikke er i bruk.
Dayton benkeslipere er utstyrt med høykvalitetsmotorer for lange driftssykluser og tung bruk på karbonmetaller og legeringer. Dayton 2LKR9 benksliper gir omtrent 4 til 7 ganger lengre driftssykluser og leverer 8 ganger lavere hastighet enn de fleste konvensjonelle benkslipere. Denne benksliperen har forseglede lagre og dynamisk balanserte rotorer for å minimere vibrasjoner for jevn kjøring. Denne kvernen gir utvidet klaring fra hjul til hjul slik at lange gjenstander enkelt kan jordes. Den har store, justerbare verktøy for vinkelsliping og sikret og effektiv tilt. Dayton 2LKR9 benkesliper har også gnistbeskyttere og justerbare sikkerhetsøyeskjold som er festet med orkanbolter for ekstra sikkerhet. Denne Dayton benksliperen er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon og gir en maksimal hjulhastighet på 3450 rpm.
Bruksområder:
Dayton 2LKR9 benksliper brukes i ingeniør-, elektro- og bilindustrien for sliping av skjæreverktøy som meisler, huljern, verktøykroner og borkroner. Den kan også brukes til sliping, avgrading, fasing og rengjøring.
Egenskaper:
- Dayton 2LKR9 benksliper er utstyrt med høykvalitetsmotorer for lange driftssykluser og tung bruk på karbonmetaller og legeringer.
- Denne kvernen gir utvidet klaring fra hjul til hjul slik at lange gjenstander enkelt kan jordes.
- Denne kvernen har store, justerbare verktøy for vinkelsliping og en sikker og effektiv tilt.
- Dayton 2LKR9 benkesliper har forseglede lagre og dynamisk balanserte rotorer for å minimere vibrasjoner for jevn kjøring.
- Denne benksliperen gir omtrent 4 til 7 ganger lengre driftssykluser under belastningsforhold og leverer 8 ganger lavere hastighet enn konvensjonelle benkslipere.
- Denne Dayton-sliperen er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon og leverer en maksimal hjulhastighet på 3450 rpm.
- Dayton 2LKR9 benkesliper har også gnistbeskyttere og justerbare sikkerhetsøyeskjold som er festet med orkanbolter for ekstra sikkerhet.
- Hvis du vil ha en variant med høyere hastighet, sjekk ut Dayton 49H008 benksliper gir hastigheter opp til 3500 rpm.
Kompatibelt tilbehør:
- Dayton 4Z154: Disse kvernstativ gi en stabil base for benkeslipere. De gir ekstra støtte til kvernene og plasserer dem i passende høyde slik at operatøren enkelt kan stå oppreist mens han utfører slipeoperasjoner.
Standarder og godkjenninger:
Dayton 2LKR9 benksliper er CSA-sertifisert og overholder OSHA / NIOSH standarder for å levere effektiv ytelse.
Installasjon:
- Dayton 2LKR9 benkesliper inkluderer sekskantmuttere, treskruer og en flat skive for enkel og sikker installasjon.
- Monter benksliperen på en solid, horisontal overflate. Hvis den er montert på en metallsokkel, justerer du monteringshullene med tilsvarende hull i sokkelen.
- Sett inn en 1/4-20 x 1-1/4 tommers sekskantbolt med en flat skive gjennom bunnen av kvernen. Fra bunnen av sokkelen, plasser en 1/4 tomme flat skive og 1/4 tomme diameter, 20 gjenget sekskantmutter på bolten.
- Stram til til avstanden mellom sokkelen og kvernbasen er 1/8 tommer. Bruk en andre mutter på hver bolt, stram mot den første for å motstå å løsne ved vibrasjon.
- For å montere kvernen til trebenkplaten, bruk 1/4 x 1-1/4 tommers treskruer og flate skiver under hodene og stram til skruene til avstanden mellom benkplaten og kvernbunnen er 1/8 tommer.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvorfor har benkeslipere 2 hjul?
A. Benkslipere er utstyrt med to hjul som kan brukes til mange bruksområder. Det første hjulet er hovedsakelig designet for presis sliping, mens det andre hjulet er ideelt for grov forming. De kan enkelt byttes ut for forskjellige hjulkonfigurasjoner i henhold til brukerens behov.
Sp. Hvorfor er et øyeskjold montert på en benksliper?
A. Dayton 2LKR9 benkesliper har et innebygd øyeskjold som beskytter øynene til operatøren mot skader fra metallbiter og flygende slipende partikler.
Sp. Kan jeg bruke en benksliper til å slipe meisler?
A. Ja, du kan slipe meislene på en benksliper. Benkslipere nok kraft og den perfekte steintypen for denne operasjonen.
Q. Kan du bruke en benksliper uten beskyttelse?
A. Hjulbeskyttere avleder gnister og rusk bort fra brukerne, og skjermer og beskytter dem mot slipeskiver og slipende kutt, som kan forårsake alvorlig skade hvis de svikter eller flyr av.
Q. Kan du bruke en benksliper til å slipe kniver?
A. Benkslipere kan brukes til å slipe kniver da de har et høyhastighets spinnehjul som også kan brukes til å trimme plast-, metall- og trematerialer.
Q. Hvordan velger jeg en slipeskive?
A. Når du velger en slipeskive, bør du vurdere slipemaskinens hestekrefter. Vanligvis brukes harde hjul på maskiner med høye hestekrefter. Hvis hestekrefter er mindre enn hjuldiameteren, anbefales et hjul med myk kvalitet, og hvis hestekrefter er mer enn hjuldiameteren, velg et hjul med hard karakter.