A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 Påføring: Sliping , Lagertype: Kulelager , Farge: Rød , Støvoppsamlingsportstørrelse: 2 1 / 2 " , Plikt: Heavy Duty , Passende størrelse: 1.5 " , Tilpasningstype: Aluminium hann x hunn m / messing svivel , Funksjon: Sliping , Hz: 60 , Innvendig Dia.: 1.5 " , Lengde: 25ft. , Maks. Press: 150 psi , Maks. Temp.: 150 Grader F , Forsterkning: Sterk fiber , Rørmateriale: PVC , Hjulmateriale: Aluminiumoksid
Benk Slipere
Benkslipere er egnet for forming, sliping og sliping av metallverktøy, spisser, plater og deler i oppussings-, produksjons- og vedlikeholdsapplikasjoner. Disse kvernene har vanligvis en slipeskive eller -belte som kjører med høye hastigheter for å forme, forme eller jevne ut et arbeidsstykke.
Dayton Benkslipere bruker en elektrisk motor for avgrading, sliping, rengjøring, sliping og fasing av metallblokker eller -stykker. De har dynamisk balansert armaturmontering med forseglede lagre for å sikre jevn kjøring, støyfri drift og minimale vibrasjoner. Disse Dayton-sliperne er utstyrt med slipeskiver eller en stålbørste med stor klaring fra hjul til hjul og OSHA-kompatible hjulbeskyttere for enkel sliping av lengre gjenstander og økt brukersikkerhet. Dayton-slipere har to separate skiver med forskjellige kornstørrelser for ulike typer slipe- og slipeapplikasjoner. De har kraftige lukkede motorer med 1/3 til 3 hk effekt for å rotere hjulene kontinuerlig ved maksimale hastigheter fra 1725 til 3450 o/min. Motorene kan også utstyres med variabel hastighet, kontrollert av en mekanisk skive for å endre hjulrotasjonshastigheten. Disse Dayton benkesliperne kan enkelt justeres av brukerne for å tillate effektive tilt- og vinkelslipeapplikasjoner. De har også sikkerhetsfunksjoner som justerbare øyevern og lettplasserte gnistbeskyttere med orkanbolter for å beskytte brukere og omkringliggende maskineri mot skader eller brannfarer. Disse Dayton-kvernene har aluminium og stål eller støpejernskonstruksjon for styrke og korrosjonsbestandighet. Utvalgte Dayton-slipere har et sokkelgulvstativ med et bråkjølingsbrett for å betjene enheten mens den står og redusere hyppige bøyningsrelaterte skader på brukere. Noen modeller av Dayton-kverner kommer med et patentert enkelt støvinnsamlingssystem for å rense bort jordede materialer fra industrielle arbeidsmiljøer.
Velg fra et bredt utvalg av disse Dayton-kvernene, tilgjengelig i hjuldiametre på 6, 8, 10 og 12 tommer.
Bruker
Dayton-slipere er egnet for avgrading, sliping, rengjøring, sliping og fasing av legerings- eller karbonmetallstykker. Det brukes vanligvis i konstruksjon, vedlikehold og oppussing. Dayton-slipere brukes også til å fjerne rust og jevne ut grove kanter på metalloverflater.
Arbeidsmekanisme
Dayton benkslipere kan slipe metallbitene og verktøyene til ønsket form og vinkel ved å følge disse trinnene:
- Etter å ha slått på Dayton-benksliperen, legg jevnt, moderat trykk på arbeidsstykket og hold det i jevnt tempo over slipeskivene for jevn sliping.
- Ikke press arbeidsstykket for hardt over hjulene, da det kan føre til overoppheting av motoren og for tidlig slitasje på slipeskivene.
- Still inn ønsket hastighetsnivå for hjulrotasjonen ved å bruke det valgfrie hurtighjulet. Brukere bør stille inn lave hastigheter når de utfører rengjøring, polering, sliping og andre etterbehandlingsoperasjoner, og stille inn høye hastigheter for tungt bruk av materialefjerning, avgrading og fasing.
- Brukere bør prøve å opprettholde den opprinnelige skråvinkelen på gjenstanden som skal skjerpes. Grader fra de skarpe skjærekantene bør også fjernes.
- Avgrading av kanter gjøres ved å trekke gratekantene på arbeidsstykket over skråvinkelen.
- Brukere bør plassere arbeidsstykket slik at slipeskiven roterer inn i gjenstanden som slipes.
- Arbeidsstykket bør dyppes regelmessig i kjølevæske for å forhindre overoppheting som kan føre til svekkelse av metallene.
Egenskaper
- Dayton benkslipere har to slipeskiver og en skive med stålbørste for å forme eller jevne ut legerings-/karbonmetallarbeidsstykker.
- Disse hjulene kommer med kornstørrelser fra 30 til 120 for forbedret og finsliping.
- De drives av en helt lukket kulelagermotor for å rotere hjulene med én hastighet / variabel hastighet for å fjerne materialer fra små områder og uregelmessig formede ujevnheter.
- Utvalgte benkeslipere kommer med en enkeltpunkts støvoppsamler for å filtrere ut jordet støv og sikre et rent arbeidsmiljø.
- Disse kvernene er integrert med en nødbryter for å kutte strømforsyningen i nødstilfeller.
- Disse Dayton benkesliperne er utstyrt med et fotstativ som har et bråkjølingsbrett for å rydde opp i arbeidsbenken og oppbevare kjølevæske.
Kompatible tilbehør
- Raptor Supplies kan levere reservedeler som braketter, kondensatorer, sekskantmuttere, flensskruer for utskifting av defekte eller utslitte deler av Dayton-slipere.
- Vi leverer også støvoppsamlerslanger og slangeforlengelsessett å feste til støvoppsamlingsporter og fjerne støv og rusk som genereres ved bruk av Dayton-kverner.
Standarder og godkjenninger
Alle Dayton-kverner er OSHA-kompatible og er CSA-sertifisert, noe som sikrer brukersikkerhet, overlegen ytelse og miljøhelse.
Installasjon
- Sørg for levering av alle deler og verktøy ved å bruke Dayton-sliperens bruksanvisning.
- Sett sammen delene ved hjelp av bruksanvisningen. Ikke monter hvis deler mangler eller er ødelagte. Bestill reparasjon eller reservedeler om nødvendig.
- Installer øyeskjermene på Dayton-kvernen og plasser enheten på det sammensatte stativet.
- Stram til beslag med bolter, skiver og muttere.
- Deretter bør Dayton-kvernen kobles til en jordet strømforsyning ved hjelp av en 6 fots ledning. Bruk av skjøteledninger for å levere strøm på lengre avstander kan føre til reduksjon i spenning og tap av strøm.
- Bruk riktig klær og hold arbeidsområdet rent for trygg og sikker drift.
Ofte Stilte Spørsmål
Betyr Raptor Supplies tilby andre typer etterbehandlingsverktøy?
Ja, Raptor Supplies tilbyr ulike typer etterbehandlingsverktøy annet enn benkslipere, som f.eks pneumatisk-sprenge-skap, avgrading av kniver og benk-buffere. Pneumatiske blåseskap brukes til å fjerne rust og gamle malingsflekker og jevne ut grove overflater ved å fjerne feil på gjenstander. Avgradingsverktøy som håndholdte avgradingsblader fjerner grader fra de rå kantene på verktøy og hull på et produkt. Benkbufferne er ideelle for polering av metallverktøy og rør og for å skape en jevn overflate.
Hva betyr kornstørrelsen til en Dayton-kvern?
Kornet til en Dayton-kvern refererer til størrelsen på slipematerialer som finnes på kvernen. En høy kornstørrelse (120 osv.) indikerer tilstedeværelsen av finere slipemidler i slipeskiven, noe som fører til jevnere overflatefinish. Lavere kornstørrelser (30, 36 osv.) representerer grovere slipemidler som skraper av mange materialer raskere. Velg i henhold til dine applikasjoner for grov- eller finsliping, samtidig som du holder øye med materialet (arbeidsstykkets) egenskaper.
Hvilket personlig verneutstyr (PPE) kreves ved bruk av Dayton benkslipere?
Brukere bør bruke vernebriller / ansiktsskjermer / vernebriller for å beskytte ansiktet eller øynene. De bør også ha hansker, forklær, vernesko og åndedretts- og hørselsvern for å forhindre flygende partikler, støy og utilsiktet fall av verktøy.
Hvilke materialer bør aldri slipes på en Dayton-slipeskive?
Brukere bør aldri slipe tre, plast eller andre ikke-metalliske materialer med en Dayton-kvern. Disse benkesliperne er ikke laget for å slipe/slipe disse materialene.
Hva skal jeg gjøre i tilfelle en Dayton-kvernfeil?
Forutsatt at Dayton-sliperen leveres med riktig strømforsyning og er det riktige valget for sliping av arbeidsstykkematerialet, er det første du må sjekke statusen til ledningsforbindelsene, sikringen og kondensatoren. Brukere bør også sjekke og rengjøre smuss eller støv som har samlet seg opp hjul og aksel som forårsaker oppvarming av motoren. Motorlagre bør også smøres regelmessig for jevn drift. Brukere bør passe på at de ikke kiler noe materiale mellom hjulet og beskyttelsen for å forhindre stopp av motoren. De bør også sjekke for slitasje på benksliperdelene. Brukere kan også møte vibrasjoner og uregelmessig sliping under operasjonen på grunn av feil montering av hjulene eller enheten på stativer.
Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Dayton benkeslipere?
- Sørg for at kvernen er koblet fra eller at strømkilden er frakoblet.
- Fjern støv og rusk fra kvernens kropp, hjul og området rundt.
- Sjekk slipeskivene for skade eller slitasje. Bytt ut om nødvendig.
- Smør bevegelige deler som hjuldorer og motorlagre som anbefalt.
- Juster hjulets spenning og justering i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at sikkerhetsvern er på plass og fungerer som de skal.
- Koble til kvernen, test den og lytt etter uvanlige lyder eller vibrasjoner.
- Gjenta disse trinnene med jevne mellomrom for å opprettholde optimal ytelse og sikkerhet.
Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en benksliper?
- Velg riktig hjulstørrelse for oppgavene dine.
- Sørg for tilstrekkelig motorkraft for dine slipebehov.
- Velg en kvern med justerbare hastighetsinnstillinger.
- Velg slipeskiver som passer for materialene dine.
- Se etter sikkerhetsskjold, øyebeskyttelse og gnistavvisere.
- Balanser budsjettet med nødvendige funksjoner og kvalitet.
Hva skal jeg gjøre i tilfelle en Dayton-benksliperfeil?
- Kontroller riktig strømforsyning og spenning.
- Undersøk ledningsforbindelser for skade eller løshet.
- Sjekk tilstanden til sikringen og kondensatoren.
- Rengjør hjul og aksel for å forhindre overoppheting av motoren.
- Smør motorlagrene regelmessig for jevn drift.
- Unngå kilematerialer mellom hjulet og beskyttelsen.
- Inspiser benksliperdeler for slitasje.
- Sørg for riktig montering for å forhindre vibrasjoner og uregelmessig sliping.