Benkslipere er ideelle for forming, sliping og sliping av verktøy, spisser, plater og metallbiter i metalloppussing, produksjon og vedlikehold. Disse kvernene har vanligvis en slipeskive eller -belte som kjører med høye hastigheter for å forme, forme eller jevne ut et arbeidsstykke.
Dayton Benkslipere bruker en elektrisk motor for avgrading, sliping, rengjøring, sliping og fasing av metallblokker eller deler. De har dynamisk balansert armatur med forseglede lagre for å sikre jevn kjøring, støyfri drift og minimale vibrasjoner. Disse Dayton benkeslipere er utstyrt med slipeskiver med stor hjul-til-hjul-klaring og OSHA-kompatible hjulbeskyttere for enkel sliping av lengre gjenstander og økt brukersikkerhet. De har kraftige motorer for kontinuerlig, effektiv bruk over lang tid. Disse Dayton benkesliperne kan enkelt justeres av brukerne for å tillate effektive tilt- og vinkelslipeapplikasjoner. De har også sikkerhetsfunksjoner som justerbare øyevern og lettplasserte gnistbeskyttere med orkanbolter for å beskytte brukere og omkringliggende maskineri mot skader eller brannfarer.
Dayton benksliper, 1FYX2 har en 12 tommers slipeskive med 36/60 korn og 1725 RPM hjulhastighet for tung sliping. Den har en 2 hk, 60 Hz motor som har 240V og 10A strømkrav. Denne benksliperen fra Dayton har et sokkelgulvstativ med et bråkjølingsbrett for å betjene enheten mens den står og redusere hyppige bøyningsrelaterte skader på brukere. Den har aluminium og stålkonstruksjon for styrke og korrosjonsbestandighet. Denne benksliperen fra Dayton kommer med et støvhåndteringssystem for å rense bort jordede materialer.
Bruksområder:
Dayton benkeslipere er egnet for avgrading, sliping, rengjøring, sliping og fasing av legerings- eller karbonmetallbiter. Det brukes vanligvis i konstruksjon, vedlikehold og oppussing.
Egenskaper:
- Dayton benksliper, 1FYX2 har en 12 tommers slipeskive med 36/60 korn for å forme eller jevne ut et arbeidsstykke laget av legeringer eller karbonmetaller.
- Den drives av en 2 hk helt lukket kulelagermotor for å rotere hjulene med 1725 rpm for å fjerne materialer fra små områder, kurver og uregelmessige støt lettere.
- Denne Dayton benkesliperen er utstyrt med en enkeltpunkts støvoppsamler for å filtrere ut jordet støv og sikre et rent arbeidsmiljø.
- Den er integrert med en nødav-bryter for å kutte strømforsyningen i nødstilfeller.
- Denne Dayton benkesliperen kommer med et fotstativ som har et kjølebrett for å rydde opp i arbeidsbenken og oppbevare kjølevæske.
- Den har en aluminium- og stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere reservedeler, som braketter, kondensatorer, sekskantmuttere, flensskruer, for utskifting av defekte eller utslitte deler av Dayton 1FYX2 benksliper.
- Vi leverer også støvoppsamlerslanger og slangeforlengelsessett for å fjerne støv og rusk som genereres ved bruk av Dayton-benksliperen.
Standarder og godkjenninger:
Alle Dayton benkeslipere er OSHA-kompatible og er CSA-sertifisert, noe som sikrer brukersikkerhet, overlegen ytelse og miljøhelse.
Installasjon:
- Sørg for levering av alle deler og verktøy ved å bruke Dayton benkslipers bruksanvisning.
- Sett sammen delene ved hjelp av bruksanvisningen. Ikke monter hvis deler mangler eller er ødelagte. Bestill reparasjon eller reservedeler om nødvendig.
- Installer øyeskjoldene på Dayton-benksliperen og plasser enheten på det sammensatte stativet.
- Stram til beslag med bolter, skiver og muttere.
- Deretter bør Dayton-benksliperen kobles til en jordet strømforsyning ved hjelp av en 6 fots ledning. Bruk av skjøteledninger for å levere strøm på lengre avstander kan føre til spenningsreduksjon og strømtap.
- Bruk riktig klær og hold arbeidsområdet rent for trygg og sikker drift.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre typer etterbehandlingsverktøy?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr ulike typer etterbehandlingsverktøy annet enn benkslipere, som f.eks pneumatisk-sprenge-skap, avgrading av kniver og benk-buffere. Pneumatiske blåseskap brukes til å fjerne rust og gamle malingsflekker og jevne ut grove overflater ved å fjerne feil på gjenstander. Avgradingsverktøy som håndholdte avgradingsblader fjerner grader fra de rå kantene på verktøy og hull på et produkt. Benkbufferne er ideelle for polering av metallverktøy og rør og er også egnet for å lage en jevn overflate.
Sp. Hva skal jeg gjøre i tilfelle Dayton-benksliper svikter?
A. Forutsatt at Dayton-benksliperen leveres med riktig strømforsyning, og tror at det er det riktige valget for sliping av arbeidsstykkematerialet, er det første du må sjekke statusen til ledningsforbindelsene, sikringen og kondensatoren. Brukere bør også sjekke og rengjøre smuss eller støv som har samlet seg opp hjul og aksel som forårsaker oppvarming av motoren. Motorlagre bør holdes smurt regelmessig for jevn drift. Brukere bør passe på at de ikke kiler noe materiale mellom hjul og beskyttelse for å forhindre stopp av motoren. De bør også sjekke for slitasje på benksliperdelene. Brukere kan også møte vibrasjoner og uregelmessig sliping under drift på grunn av feil montering av hjulene eller enheten på stativer.
Spørsmål: Hva betyr kornstørrelsen til en Dayton-kvern?
A. Kornet til en Dayton-kvern refererer til størrelsen på slipematerialer som finnes på kvernen. En høy kornstørrelse (120 osv.) indikerer tilstedeværelsen av finere slipemidler i slipeskiven, noe som fører til jevnere overflatefinish. Lavere kornstørrelser (30, 36 osv.) representerer grovere slipemidler som skraper av materialer raskere. Velg i henhold til dine applikasjoner for grov- eller finsliping, samtidig som du holder øye med egenskapene til materialet (arbeidsstykket).