DAYTON 38UK62 Benkesliper 115 / 230V 1-1 / 2 HK 10 tommers diameter | AH8JKV

DAYTON 38UK62 Benksliper 115/230V 1-1/2 HK 10 tommers diameter

På lager
Vare: AH8JKV Modell: 38UK62

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 568 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps15.2/7.6A
SøknadSliping
Arbor Hole1"
Arbor størrelse1"
Bearing TypeKulelager
Støvoppsamlingsportstørrelse2 1 / 2 "
DutyHeavy Duty
For Max. Hjul Dia.10 "
Frekvens60 Hz
FunksjonSliping
Slipehjul Grit36/120
Grit36 og 120
HP1 / 2 hk
Hz60
LettJa
Maks. RPM3450
Maks. Hjulhastighet1725 RPM
Total høyde16 "
Total lengde24 "
Fase1
Spenning115V AC
Hjuldiameter10 "
Hjul avstand20 "
HjulmaterialeAluminiumoksid
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)43.18
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Dayton 38UK62 benkesliper brukes i verksteder og garasjer for forming av metall og slipematerialer. Det gir presise slipe- og formingsmuligheter. Den har kulelagertype for økt holdbarhet og en støvoppsamlingsportstørrelse på 2-1/2 tommer. Denne benksliperen har to slipeskiver og tre verktøystøtter, bestående av to standard flate topper og en V-rillet topp for sliping av bor. Hjulet er 16 tommer høyt og 24 tommer langt og kan snurre 1800 ganger på et minutt.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan vedlikeholder jeg denne benksliperen?

A. Rengjør kvernen og verktøystøttene regelmessig, sjekk for løse deler og sørg for at kjølesystemet fungerer som det skal for effektiv og sikker drift.

Sp. Er det nødvendig med sikkerhetsutstyr når du bruker benkesliperen?

A. Ja, det anbefales å bruke vernebriller, hansker og hørselsvern for å beskytte mot gnister, rusk og støy som genereres under drift.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby et stativ for å holde Dayton 38UK62 benksliper?

A. Ja, kunder som søker etter et stativ for å holde eller støtte denne benksliperen kan velge Dayton 4Z154 kvernverktøystativ. Dette verktøyet holder Dayton 38UK62 benksliper trygt og sikkert når det plasseres over det. Den har støpejernskonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet. Dette verktøystativet kommer med et bråkjølebrett for å kjøle ned arbeidsstykker og en vanngryte i støpejern for å bråkjøle varme arbeidsstykker.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 38UK62 Benksliper 115/230V 1-1/2 HK 10 tommers diameter
20 568 NOK / enhet