DAYTON 38UK64 Benksliper 230V 3 HK 12 Tommer Diameter | AH8JKX

DAYTON 38UK64 Benksliper 230V 3 HK 12 Tommer Diameter

På lager
Vare: AH8JKX Modell: 38UK64

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps7.8/4.0
Arbor Hole1.25 "
FunksjonSliping
Grit36 og 120
HP3
Hz60
LettNei
Maks. RPM1725
Total høyde18 7 / 64 "
Total lengde26 13 / 16 "
Fase3
Spenning230/460
Hjuldiameter12 "
HjulmaterialeAluminiumoksid
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.5
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)55.88
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Eksosportstørrelse: 2 "
    • Støvsamling: Ja
    • Hjulsenter: 21-3 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellSakampsArbor HoleMaks. RPMMaks. HjulhastighetIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdePris
DAYTON 16W005 Benksliper/buffer 6 In | AA7ZLT 16W005Kvernbuffer3.5/1.75---345010 "18.5 "2 933 NOK
DAYTON 16W006 Benksliper/buffer 8 In | AA7ZLU 16W006Kvernbuffer7/3.5---345013 "21 "4 568 NOK
DAYTON 1FYX2 benkesliper med støvhåndtering, enkelthastighet, 12 tommers hjul | AA9VBT 1FYX2Benkekvern10---180050-1 / 2 "(med stativ)23 "22 092 NOK
DAYTON 2LKR9 Benksliper, 3/4 HK, for hjuldiameter opptil 8 tommer | AC2NEK 2lkr9.Benkekvern7/3.5---345013 "21 "4 872 NOK
DAYTON 49H004 Benkekvern 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WEP 49H004Benkekvern3.1---172513''17 "3 601 NOK
DAYTON 49H008 Benkekvern 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WER 49H008Benkekvern5.0---350013''18 "4 373 NOK
DAYTON 38UK59 Benksliper, 120/240V, 1/2 HK kraft, 6 tommers diameter | AH8JKR 38UK59.Benkekvern8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "5 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 38UK64 Benksliper 230V 3 HK 12 Tommer Diameter
39 810 NOK / enhet