DAYTON 49H006 Kombinasjonsbelte- og benksliper 120V | AJ2DTW

DAYTON 49H006 Kombinasjonsbelte- og benksliper 120V

På lager
Vare: AJ2DTW Modell: 49H006

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsbelte- og benksliper
Byråets samsvarCE
Forsterker AC2.5
Arbor Hole1/2
Belte SFPM3240
Belte Størrelse2 x 27
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)0 til 45
Kablet / trådløstcorded
Skive Dia.6
Skivehastighet (RPM)3600
Skivebordstørrelse (in.)N / A
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)1-1/4
HP1/4
Hz60
Maks. RPM3450
Generell dybde11
Total høyde14
Samlet bredde15
Fase1
TabellmaterialeStål
BordoverflateN / A
Spenning120
Hjuldiameter6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tomgangsstørrelse på tomgang (in.): 2 x 1-1 / 4

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 3NYA7 kombinert belte- og benksliper, 8 tommer maks. Hjuldia., 48 tommers beltelengde | CH9WQE 3NYA77 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 49H006 Kombinasjonsbelte- og benksliper 120V
4 936 NOK / enhet