WESTWARD Bar Pipe og L klemmer

filtre

WESTWARD -

Quick-Adj stålstangklemmer

StilModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelseHalsdybdetypenPris (eks. mva)
A10D5520"550 lb.8 "innN / A0"4iSkralle Type605NOK
B10D5665.5 "4500 lb.12iGlattfase 27/32 "6.875Heavy Duty1 711NOK
StilModellLastekapasitetSkruestørrelsePris (eks. mva)
A10D5591300 lb.45 / 64x3 / 16 "558NOK
A10D5602750 lb.25 / 32x3 / 16 "1 161NOK
StilModellMaks. KjeveåpningPris (eks. mva)
A10D58824i669NOK
A10D59036i707NOK
A10D59148i848NOK
A10D59372 ind909NOK
RFQ
StilModellMaks. KjeveåpningPris (eks. mva)
A10D5946i319NOK
A10D59512i308NOK
A10D59618 ind366NOK
A10D59724 ind384NOK
WESTWARD -

L-klemme Heavy Duty

Westward's Tools kraftige L-klemmer foretrekkes av snekkere, sveisere, trearbeidere og konstruksjons- og metallarbeidere på grunn av den enkle betjeningen de tilbyr. Disse klemmene har en hurtigvirkende glidearm og en vippesvivel med dreieputer som kan justeres til kantede arbeidsstykker for bedre drift. De fleste av disse L-klemmene tåler en maksimal lastekapasitet på 4500 lb.

StilModellMaks. KjeveåpningPris (eks. mva)
A10D62840i3 997NOK
A10D63060i5 038NOK
WESTWARD -

L-klemme Økonomi 4-3/4 tommer D

StilModellMaks. KjeveåpningPris (eks. mva)
A2FGN78"1 137NOK
B2FGN810 "556NOK
C2FGN912 "655NOK
WESTWARD -

L-klemme Regular Duty 40 Ln

ModellSakPris (eks. mva)
10D616AA2CGL2 538 NOK
WESTWARD -

Clutchstil 1/2 tommers rørklemme

ModellSakPris (eks. mva)
4YR40AE2NQV173NOK
WESTWARD -

Clutchstil 3/4 tommers rørklemme

ModellSakPris (eks. mva)
4YR41AE2NQW241NOK
WESTWARD -

L-klemme Light Duty 6 Ln

ModellSakPris (eks. mva)
10D601AA2CGE406NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?